カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- エレコム(14)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- GROOVY(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- オーム電機(1)
- ナカバヤシ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ラトックシステム(1)
- オズマ(1)
- カモン(1)
- タイムリー(1)
- 変換名人(1)
- MCO(1)
「MicroUSB A-MicroB」の検索結果
特価

USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。ケーブル外径(Φmm)約5伝送速度(Gbps)最大5色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル構造より線(撚線)コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキシールド3重シールド特性データ伝送USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス