カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- ワイヤレス充電器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- 共立電子産業(72)
- 共立プロダクツ(3)
- エレコム(4)
- OWLTECH(オウルテック)(15)
- マクセル(2)
- 大西工業(1)
- AUKEY(オーキー)(6)
- BELKIN(ベルキン)(64)
- CIO(36)
- カシムラ(31)
- 雅(30)
- サンドビック(16)
- イスカル(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- 多摩電子(11)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- DELTA(デルタ)(8)
- ブランドをもっと見る
「QI」の検索結果

ワイヤレス充電スタンド
サンワサプライ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。 ※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。 Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。 充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。 スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。 デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。 金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。 充電状況が一目で分かるLED付きです。セット内容microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書幅(mm)75高さ(mm)103質量(g)90奥行(mm)75規格【充電】Qi(チー)出力5W(最大)ケーブル長(m)1対応機種ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器入力DC5V/2A入力端子microUSBメスアズワン品番64-0911-21