カテゴリ
- 電気材料(2)
- 同軸ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
特性インピーダンス(Ω)
- 50(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- 関西通信電線(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- T.SIN(テイシン電機)(9)
- RS PRO(15)
- AMPHENOL(2)
- KLEIN TOOLS(2)
- DreamSound(2)
- SK(新潟精機)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- 多治見無線電機(1)
- ワイドミュラー(1)
- CINCH(1)
- MUELLER ELECTRIC(1)
- MULTI-CONTACT(1)

10BASE2ケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷10BASE2用の同軸ケーブルです。 両端BNCコネクタ付きチーパネット(Thinイーサネット)用同軸ケーブルです。色ブラック種類通信ケーブル規格RG-58A/U準拠特性インピーダンス(Ω)50
LANケーブルテスター
サンワサプライ¥42,980税込¥47,2781個当日出荷LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。 ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。 本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。 プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712寸法(mm)W98×D205×H40質量(g)約310(電池含まず)測定精度10%+1m表示分解能0.1mアズワン品番64-0868-47測定距離(m)2~255