カテゴリ

  • 家電(16)
    • モジュラーケーブル関連品(11)
  • 電気材料(10)
    • 通信専用工具(2)
  • パソコン/周辺機器(8)
    • ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • RS PRO(22)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • MCO(15)
  • 日本モレックス(molex)(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • エレコム(7)
  • MH CONNECTORS(2)
  • 日本製線(2)
  • NEC(69)
  • Panasonic(パナソニック)(53)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(37)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(31)
  • Dynabook(22)
  • StarTech.com(20)
  • AMPHENOL(15)
  • ATEN(13)
  • エスコ(10)
  • EIZO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJ11」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電話延長分配ケーブル サンワサプライ電話延長分配ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m)2厚さ(mm)約2ベージュケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メス×2アズワン品番64-0908-94
電話延長ケーブル サンワサプライ電話延長ケーブルサンワサプライ(4件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ベージュ対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メス
電話延長ケーブル サンワサプライ電話延長ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ケーブル長(m)10厚さ(mm)約2ベージュ対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線ケーブル6極4芯仕様コネクタRJ-11オス・メスアズワン品番64-0908-91
LANケーブルテスター_ サンワサプライLANケーブルテスター_サンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。 使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラックケーブル長(m)305表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ使用電池単四乾電池×2本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。 USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80取扱説明書取扱説明書/組立説明書
エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライエコロジー電話ケーブル(ノーマル)サンワサプライ(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)ケーブル6極4芯仕様厚さ(mm)約2.55ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
モジュラーケーブル サンワサプライモジュラーケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)2.55規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05取扱説明書取扱説明書/組立説明書
エコロジー電話ケーブル サンワサプライエコロジー電話ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)ケーブル6極4芯仕様厚さ(mm)1.0ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
自作工具キット サンワサプライ自作工具キットサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
カテゴリ6A LANケーブル、カテゴリ6LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作加工することが出来ます。 ※ケーブルは付属していません。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容(型番):LANケーブルテスター×1(LAN-TST6)、かしめ工具×1、外皮皮むき工具(スパイキ機能付き)×1(LAN-TL11)、カテゴリ6A RJ-45コネクタ(単線用)×10、カテゴリ6 RJ-45コネクタ(単線用)×10、モジュラーカバー(ケーブル径5.5~7.0mm対応)×20、収納ケース×1・サイズW380×D300×H63mm
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps対応プロトコルIPv4, IPv6変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C, RJ-45
かしめ工具(ラチェット付き) サンワサプライかしめ工具(ラチェット付き)サンワサプライ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
かしめ工具。(ラチェット付)
適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)アズワン品番64-0852-95
かしめ工具(ラチェット付き) サンワサプライかしめ工具(ラチェット付き)サンワサプライ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
単線・より線用ラチェット付きかしめ工具です。 かしめ部はアルミニウム亜鉛メッキを採用しています。
付属品簡易皮むき工具適合RJ-45(8P)、RJ-12・11(6P)アズワン品番64-0852-94
雷ガードタップ サンワサプライ雷ガードタップサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様通信入力/RJ11(6種2芯)、通信出力//RJ11(6種2芯)、雷サージ保護回路入り付属品3P→2P変換アダプタ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40機能雷ガード、ノイズフィルターノイズフィルター0.5~10MHz帯域30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)アズワン品番64-0855-31プラグ形状3P雷ガードあり
AVジャックキャップ サンワサプライAVジャックキャップサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
セット内容ミニDsub15ピン(HD15ピン)用×2D端子用×4ピンジャック用×10S端子用×2HDMI用×5光(角型)用×2ミニピンジャック用×2F端子(同軸)用×5RJ-11(電話線)用×2RJ-45(LAN)用×2eSATA用×2USB用×2アズワン品番64-0859-92
やわらかスリムケーブル サンワサプライやわらかスリムケーブルサンワサプライ
639税込703
1本
3日以内出荷
パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。配線カンタン厚さ約1.0mm。 やわらかケーブル採用。カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 モバイルに最適、軽くてかさばらないので携帯にも便利です。
厚さ(mm)1ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
コア付シールドツイストモジュラーケーブル サンワサプライコア付シールドツイストモジュラーケーブルサンワサプライ
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。ADSL・高速通信に最適ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブルに一体成形の高密度フェライトコアを取り付けています。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。
ケーブル6極2芯厚さ(mm)3.3シルバー規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
LANテスター サンワサプライLANテスターサンワサプライ
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。LANケーブル、電話ケーブル、CATV同軸ケーブルの検査ができます。ケーブルの長さを測定することもできます。同仕様のケーブルを連続で測定する際に便利なクイックテスト機能を装備しています。ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。アナログトーン、デジタルシングルトーン/デュアルトーンのトーンジェネレータ機能を装備しています。リモートユニットが4台付属で、多くの配線ケーブルで効率の良い検査ができます。テスト結果や結線図をわかりやすくLCD表示できます。
ブラック適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブル/電話ケーブル/その他ケーブルデジタルCATV/CATV/SATV同軸ケーブル(RG59/RG6/RG11同軸ケーブル)対応コネクタRJ-45コネクタ/RJ-11コネクタ/その他コネクタRJ-12コネクタ、COAXコネクタ(Fコネクタ)ケーブル長(m)300(測定対応)表示方式128×64ドットマトリクスLCD(56×37.5mm)使用電池単四乾電池×4セット内容LANケーブルテスター、リモートユニット×4台、単四乾電池×4本(テスト用)、収納ケース、取扱説明書・保証書リモートユニット(ID1、ID2、ID3、ID4)対応LAN-T256712(プローブ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×120×33(本体)、44×42×28(リモートユニット)質量(g)120(電池含まず)(本体)、20(リモートユニット)仕様測定内容(結線等):ストレート/クロス判別・詳細な結線・配線ミス・ペア割れ検出、測定内容(断線等):断線の有無・断線している芯線の特定、測定機能:ポートファインダー機能、ケーブル長測定・表示:測定長:1~300m(スプリットペア―は1.2m~)・測定精度:10m以下/±2m 10m以上/±5%・表示分解能:1m・リモートユニット:4台(ID1~ID4)、PoE測定:無、トーンジェネレータ機能:有アナログ1KHz・デジタルシングルトーン/デュアルトーン※トーンジェネレーターのトーンを検出するには、別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります
電話延長ケーブル サンワサプライ電話延長ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
取扱い終了
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にもご使用いただけます 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯仕様です。ホームテレホンやビジネスホンに対応、6極2芯の機器にも安心してご使用いただけます。 NTT端子結線準拠です。
用途RJモジュラーコンセントの延長に厚さ(mm)約2アイボリーコネクタ形状6極4芯※NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器にはご使用になれません。
PoE LANケーブルテスター サンワサプライPoE LANケーブルテスターサンワサプライ
取扱い終了
付属品10BASE-Tケーブル×1、10BASE-2ケーブル×2、BNCコネクタ×1、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2、RJ-45コネクタキャップ×2、006P9V乾電池(テスト用)×1、収納ケース質量(g)マスターユニット:115、リモートユニット:40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:68×26×105、リモートユニット:31×25×102適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、10BASE2ケーブル(BNCコネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)、トークンリングケーブル(RJ-45コネクタ)取扱説明書取扱説明書/組立説明書
液晶・プラズマテレビ用AVジャックキャップ サンワサプライ液晶・プラズマテレビ用AVジャックキャップサンワサプライ
取扱い終了
ゴミや酸化からコネクタを守ります。
セット内容ミニDsub15ピン(HD15ピン)用×2D端子用×4ピンジャック用×10S端子用×2HDMI用×5光(角型)用×2ミニピンジャック用×2F端子(同軸)用×5RJ-11(電話線)用×2RJ-45(LAN)用×2eSATA用×2USB用×2
シールド付ツイストモジュラーケーブル サンワサプライシールド付ツイストモジュラーケーブルサンワサプライ
取扱い終了
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。ADSL・高速通信に最適です。 ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブルを使用しています。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。
厚さ(mm)3.3アイボリー規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極2芯
エコロジー電話ケーブル(スリム) サンワサプライエコロジー電話ケーブル(スリム)サンワサプライ
取扱い終了
焼却時に有害なダイオキシンを発生しないエコに配慮したスリム電話ケーブル。 電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続します。 厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)厚さ(mm)1.0ホワイト規格NTT端子結線準拠プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライエコロジー電話ケーブル(ノーマル)サンワサプライ
取扱い終了
焼却時に有害なダイオキシンを発生しないエコに配慮した電話ケーブル。 電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続します。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプ。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
厚さ(mm)約2.55ホワイト規格NTT端子結線準拠仕様6極4芯(6極2芯使用可)プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
RJ45-RJ11変換アダプタ サンワサプライRJ45-RJ11変換アダプタサンワサプライ
取扱い終了
LANケーブルを電話ケーブルとして使用することができます。 LANケーブルを変換することによってノイズに強い電話ケーブルとして使用することができ、高速通信に最適です。
コネクタ形状RJ45メス-RJ11オス入数(個)2
電話延長分配ケーブル サンワサプライ電話延長分配ケーブルサンワサプライ
取扱い終了
RJ11モジュラーコンセントを延長し、かつ2分配するケーブルです。 6極4芯仕様です。ホームテレホンやビジネスホンに対応、6極2芯の機器にも安心してご使用いただけます。 NTT仕様結線準拠です。
ケーブル長(m)2厚さ(mm)1アイボリーコネクタ形状6極4芯、RJ-11オス-メス×2※NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器にはご使用になれません。
JIS対応電話用モジュール サンワサプライJIS対応電話用モジュールサンワサプライ
取扱い終了
JISに対応した簡単取付けタイプのRJ-11モジュラージャックです。
適合コネクタLA-FP-J1K・J2K
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ(1件のレビュー)
取扱い終了
子機が取外し可能な簡単操作のLANケーブルテスター。 RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも容易にチェックできます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約76(電池含まず)リモートユニット/約48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/68×28×107リモートユニット/38×28×106適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
LANケーブルテスター サンワサプライLANケーブルテスターサンワサプライ
取扱い終了
各種ネットワークケーブルの結線を確認可能。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2 のThin Ethernetケーブル、フォンネットのRJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導電・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれていますので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 オートスキャン、マニュアルスキャンの特長を持っています。
電源006P 9V乾電池(別売)
フェライトコア付ツイストモジュラーケーブル サンワサプライフェライトコア付ツイストモジュラーケーブルサンワサプライ
取扱い終了
仕様6極4芯、RJ-11両端コネクタ
フェライトコア付シールドツイストモジュラー サンワサプライフェライトコア付シールドツイストモジュラーサンワサプライ
取扱い終了
仕様6極2芯、RJ-11両端コネクタ
シールド付ツイストモジュラーケーブル サンワサプライシールド付ツイストモジュラーケーブルサンワサプライ
取扱い終了
ADSL・高速通信に最適です。ノイズに強いシールド付きツイストモジュラーケーブルを使用しているので高速通信に最適です。 ISDN機器にも対応しています。ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。 パソコン通信にも最適です。電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 NTT端子結線準拠 両端のプラグは図のように一方が逆さまに取り付けられています。
厚さ(mm)3アイボリーコネクタ形状6極2芯、RJ-11両端コネクタ
AVジャックキャップ サンワサプライAVジャックキャップサンワサプライ
取扱い終了
ゴミや酸化からコネクタを守ります。
セット内容ミニDsub15ピン(HD15ピン)用×2D端子用×4ピンジャック用×10S端子用×2HDMI用×5光(角型)用×2ミニピンジャック用×2F端子(同軸)用×5RJ-11(電話線)用×2RJ-45(LAN)用×2
AVジャックキャップ サンワサプライAVジャックキャップサンワサプライ
取扱い終了
ゴミや酸化からAV機器のコネクタを守ります。
セット内容ミニDsub15ピン(HD15ピン)用×2D端子用×4ピンジャック用×10S端子用×2HDMI用×5光(角型)用×2ミニピンジャック用×2F端子(同軸)用×5RJ-11(電話線)用×2RJ-45(LAN)用×2アズワン品番64-0859-93