カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 変換・延長アダプタ(2)
- D-Sub9ピンケーブル(1)
絞り込み
コネクタ形状
- D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(メス)(1)
- その他(2)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
- メス - メス(1)
オス形状
- D-sub9ピン(1)
- USB(A)(1)
色
グレー(1)
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(28)
- エレコム(1)
- 発紘電機/富士電機(5)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ラトックシステム(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(72)
- CONTEC(コンテック)(5)
- 三菱電機(3)
- 島津製作所(7)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(56)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- 日本プリメックス(27)
- EPSON(21)
- ダイヤトレンド(19)
- omron(オムロン)(18)
- シャープ(14)
- マザーツール(14)
- honeywell(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「RS232C USB」の検索結果

USB変換コンバータ
サンワサプライ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。セット内容本体、取扱説明書電源バスパワー(最大100mA)コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
USB変換コンバータ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB TypeCポートからRS232C(シリアル9pin)に変換することができます。RS-232Cシリアルインターフェースをサポート。データ転送速度最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)。512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。データ転送速度921.6kbps(最大)※データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:無セット内容取扱説明書(保証書)×1規格RS-232Cケーブル長(m)0.4対応OSWindows11、10、8.1コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。消費電流(mA)100(最大)インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠保管温湿度範囲-20~80℃、0~80%以下結露なきことコネクタ変換先:D-sub 9pin動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80以下(結露なきこと)電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)パワーデリバリー非対応
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。ケーブル外径(Φmm)5.5色ライトグレー対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル非UL規格シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン