カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- Panasonic(パナソニック)(4)
「WN1302」の検索結果
特価

水平垂直多関節液晶モニターアーム
サンワサプライ¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) アームがそれぞれ独立して動作するため、それぞれのモニタの位置を調整することができます。 対応するディスプレイ重量2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 (グロメットは60mmまで) VESA75×75、100×100mmに対応しています。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・8本)材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ質量(kg)6.8タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)2.0~10.0アズワン品番64-0909-56可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング