カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- omron(オムロン)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- エーモン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- YEC(1)
- AirTAC(1)
- RIZDE(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
「aca3223」の検索結果

USB充電器
サンワサプライ¥799~税込¥879~1個当日出荷家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし