液晶保護反射防止フィルム ペンタブレットWacom One 14用 紙のような質感サンワサプライ3日以内出荷
Wacom One 液晶ペンタブレット 14対応の紙のような質感反射防止フィルム。紙のような描き心地のフィルムです。反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応です。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。
仕様ヘイズ/0.124セット内容本体×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)0.2サイズワイド質量(g)22タイプ紙のような材質入数(枚)1サイズ(inch)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331.1×0.2×195.7透過率(%)91耐熱性-10~80粘着力60~100mN/25mm表面硬度3H特性タッチパネル対応