カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(132)
- エレコム(54)
- brembo(53)
- LEAD(リード工業)(49)
- RS PRO(24)
- SK本舗(23)
- SPARKFUN(17)
- CKD(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(14)
- アズワン(13)
- HAMMOND(13)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- trad(11)
- ポップリベット・ファスナー(11)
- サンワダイレクト(11)
- azbil(旧:山武)(10)
- SICK(10)
- ブランドをもっと見る
「ad abs」の検索結果

キャリングバッグ_ハードケース_ABS
サンワサプライ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付ベルトを採用しています。鍵付きでセキュリティ面も安心です。ショルダーベルト付きです。made in Japanです。セット内容バッグ本体、ショルダーベルト、仕切り×1、鍵×2材質表装:ABS色ブラック質量(g)約1500規格キャリーサポーター:なし対応機種17型ワイドまでのノートパソコン鍵種類:キータイプ気室数1気室拡張性マチ拡張:なし撥水加工なし
スチール製ハイスタンドパソコンラック
サンワサプライ¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています。立ち作業に最適なハイスタンドラックです。各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます。キーボード、マウスを設置する為のキーボードスライダーを装備しています。オプションてRAC-31ADの取り付けが可能です。バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます。当製品のキャスターは移動用キャスターではありません。用途オールスチール製の堅牢なラック材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン高さ(mm)1071奥行(mm)644間口(mm)670キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×644×1071アズワン品番64-0844-82
ホルダー
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281台当日出荷iPad・iPadmini、7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。材質ABS取付方式壁面使用工具プラスドライバー, 手袋適合機器iPad 厚さ15mm以下のタブレット
USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様金メッキピン色ブラック材質(本体)ABS樹脂コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12プラグ金メッキアダプター型式パッシブアズワン品番64-0898-52特性なし伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.2 Gen2オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-C
鍵付きタブレットスタンド
サンワサプライ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷13インチまでのiPad、タブレットが取り付けできます。 盗難対策用の鍵付きです。(1種類) 高さは670~1120mmまで無段階で調整できます。 ブラケット部は90°ごとに回転します。 受付や展示会などの設置に最適です。 南京錠(別売り)が取り付けできます。付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)材質支柱部:スチール、ホルダー部:ABS樹脂、アルミ寸法(mm)直径314×H1120(支柱)質量(kg)6色ブラック耐荷重(kg)1アズワン品番64-0906-42
9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂質量(kg)1.28色ブラック適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内アズワン品番64-0903-18
スタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷6~13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応した高さ調節ができるデスクトップスタンドです。伸縮アームにより設置機器の高さを調節できるので、テレビ会議でカメラ位置が目線の位置にセットできます。ホルダー部分は角度調節が可能で垂直にすることができるので、iPadなどのタブレットをサブモニターとして使用する際にも最適です。ホルダー部分は360度回転するので、縦向き、横向きに対応しています。充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。用途伸縮アームでタブレットの設置高さを調節できる、テレワーク、在宅勤務でのオンライン会議に最適なiPad・タブレットスタンド色ブラック材質(本体)ABS、アルミ、シリコン、スチール質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×385~543対応機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器適合メーカー各社
ホルダー
サンワサプライ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷3.5インチから12.9インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。 iPhone11の横向きから、12.9インチのiPadの横置きまで設置可能で、最小5.3~最大27cmまでの幅に対応します。 厚さは1.4cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。 スマートフォン・タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。 三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの背面と底面に付いており1/4-20UNC、3/8-16UNCのネジ穴に対応しています。 背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。付属品収納ケース材質アルミ、ABS三脚取付ねじあり1/4-20UNC
iPad・タブレット用支柱取付けアーム
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台欠品中7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂取付支柱対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度アーム長さ(mm)328総耐荷重(kg)1.5
11~13インチ対応iPad・タブレット用アーム
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷付属品鍵×2(ホルダー用1種類)タイプアーム型対応機種11~13インチサイズのiPad・タブレット対応(タブレット)11~13型まで天板厚さ(mm)20~60材質(アーム)アルミ、スチール材質(ホルダー)ABS樹脂特性回転機能、角度調整、鍵付設置形態1台材質(クランプ)アルミ、スチール総耐荷重(kg)1
アジャスター
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981セット(4個)当日出荷小型19インチサーバーラック(CP-SVNC1~6)・機器収納ボックス(CP-SBOX4510・6010)に取付可能。 ※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm) ※床固定金具かアジャスターのいずれかを選択して下さい。材質本体:ABS、ボルト:スチール質量(g)90寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×106ボルト長さ(mm)90
iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981台当日出荷盗難防止用鍵付きタブレットホルダーです。 VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームなどに取り付け幅広い設置ができます。 VESA取り付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。 245mm~365mmまで挟み込めます。付属品鍵×2本(1種類)、取り付けネジ(M4×8・4本)材質ABS樹脂質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×161×42対応機種12.9インチiPad_Pro_2017、2015、10.5インチiPad_Pro_2017アズワン品番64-0904-08
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷付属品鍵×2(1種類)質量(kg)3.45材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)タイプフロアスタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100~1500材質(ホルダー)ABS樹脂アズワン品番64-0884-09特性360度回転、高さ調節、角度調節、鍵付、キャスター付総耐荷重(kg)1.5
iPad・タブレット用アーム
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)。丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。セット内容タブレットホルダー、アーム、クランプ、アーム(中)1組、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂取付クランプ対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度アーム長さ(mm)328適合クランプ丸パイプ:直径10~0mm/角パイプ:10×10~40×40mm天板:厚さ10~40mm総耐荷重(kg)1.5
iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー
サンワサプライ¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷付属品取付けネジ/手締め×4(M4×12)、取付けネジ/盗難防止×4(M4×15)、鍵×2(1種類)材質ABS樹脂質量(kg)0.262タイプブラケット型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×63×120アズワン品番64-0884-10特性360度回転、鍵付、VESA規格対応総耐荷重(kg)1.5