カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • brembo(53)
  • CKD(16)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(13)
  • HAMMOND(13)
  • LEAD(リード工業)(49)
  • MAD MAX(マッドマックス)(134)
  • RS PRO(25)
  • SICK(10)
  • SK本舗(23)
  • SPARKFUN(17)
  • trad(11)
  • アズワン(13)
  • エレコム(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • サンワダイレクト(11)
  • ポップリベット・ファスナー(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad abs」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャリングバッグ_ハードケース_ABS サンワサプライ

    キャリングバッグ_ハードケース_ABS

    サンワサプライ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。ハードをしっかり固定する中仕切り、ベルクロファスナー付ベルトを採用しています。鍵付きでセキュリティ面も安心です。ショルダーベルト付きです。made in Japanです。
    セット内容バッグ本体、ショルダーベルト、仕切り×1、鍵×2材質表装:ABS色ブラック質量(g)約1500規格キャリーサポーター:なし対応機種17型ワイドまでのノートパソコン鍵種類:キータイプ気室数1気室拡張性マチ拡張:なし撥水加工なし
  • スチール製ハイスタンドパソコンラック サンワサプライ

    スチール製ハイスタンドパソコンラック

    サンワサプライ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    オールスチール製天板採用の為、重量の大きい機器を設置した場合でも、たわみが少なく、安定しています。立ち作業に最適なハイスタンドラックです。各棚板の耐荷重をアップさせている為、安心してたくさんの周辺機器を設置することができます。キーボード、マウスを設置する為のキーボードスライダーを装備しています。オプションてRAC-31ADの取り付けが可能です。バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置く事ができます。当製品のキャスターは移動用キャスターではありません。
    用途オールスチール製の堅牢なラック材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン高さ(mm)1071奥行(mm)644間口(mm)670キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×644×1071アズワン品番64-0844-82
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    iPad・iPadmini、7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に最適です。
    材質ABS取付方式壁面使用工具プラスドライバー, 手袋適合機器iPad 厚さ15mm以下のタブレット
  • 9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム サンワサプライ

    9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム

    サンワサプライ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
    仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂質量(kg)1.28色ブラック適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内アズワン品番64-0903-18
  • iPad・タブレット用VESA取付けホルダー サンワサプライ

    iPad・タブレット用VESA取付けホルダー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台ほか
    当日出荷
  • USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ サンワサプライ

    USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    伝送速度(Gbps)10仕様金メッキピン色ブラック材質(本体)ABS樹脂コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12プラグ金メッキアダプター型式パッシブアズワン品番64-0898-52特性なしUSBタイプUSB3.2 Gen2オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-C
  • 鍵付きタブレットスタンド サンワサプライ

    鍵付きタブレットスタンド

    サンワサプライ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    13インチまでのiPad、タブレットが取り付けできます。 盗難対策用の鍵付きです。(1種類) 高さは670~1120mmまで無段階で調整できます。 ブラケット部は90°ごとに回転します。 受付や展示会などの設置に最適です。 南京錠(別売り)が取り付けできます。
    付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)材質支柱部:スチール、ホルダー部:ABS樹脂、アルミ寸法(mm)直径314×H1120(支柱)質量(kg)6色ブラック耐荷重(kg)1アズワン品番64-0906-42
  • iPad・タブレット用支柱取付けアーム サンワサプライ

    iPad・タブレット用支柱取付けアーム

    サンワサプライ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。
    セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂取付支柱対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度アーム長さ(mm)328総耐荷重(kg)1.5
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    3.5インチから12.9インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。 iPhone11の横向きから、12.9インチのiPadの横置きまで設置可能で、最小5.3~最大27cmまでの幅に対応します。 厚さは1.4cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。 スマートフォン・タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。 三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの背面と底面に付いており1/4-20UNC、3/8-16UNCのネジ穴に対応しています。 背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。
    付属品収納ケース材質アルミ、ABS三脚取付ねじあり1/4-20UNC
  • iPad・タブレット用アーム サンワサプライ

    iPad・タブレット用アーム

    サンワサプライ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)。丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。
    セット内容タブレットホルダー、アーム、クランプ、アーム(中)1組、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂取付クランプ対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度アーム長さ(mm)328適合クランプ丸パイプ:直径10~0mm/角パイプ:10×10~40×40mm天板:厚さ10~40mm総耐荷重(kg)1.5
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    6~13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応した高さ調節ができるデスクトップスタンドです。伸縮アームにより設置機器の高さを調節できるので、テレビ会議でカメラ位置が目線の位置にセットできます。ホルダー部分は角度調節が可能で垂直にすることができるので、iPadなどのタブレットをサブモニターとして使用する際にも最適です。ホルダー部分は360度回転するので、縦向き、横向きに対応しています。充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
    用途伸縮アームでタブレットの設置高さを調節できる、テレワーク、在宅勤務でのオンライン会議に最適なiPad・タブレットスタンド色ブラック材質(本体)ABS、アルミ、シリコン、スチール質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×385~543対応機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器適合メーカー各社
  • 11~13インチ対応iPad・タブレット用アーム サンワサプライ

    11~13インチ対応iPad・タブレット用アーム

    サンワサプライ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    付属品鍵×2(ホルダー用1種類)タイプアーム型対応機種11~13インチサイズのiPad・タブレット対応(タブレット)11~13型まで天板厚さ(mm)20~60材質(アーム)アルミ、スチール材質(ホルダー)ABS樹脂特性回転機能、角度調整、鍵付設置形態1台材質(クランプ)アルミ、スチール総耐荷重(kg)1
  • iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ

    iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    盗難防止用鍵付きタブレットホルダーです。 VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームなどに取り付け幅広い設置ができます。 VESA取り付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。 245mm~365mmまで挟み込めます。
    付属品鍵×2本(1種類)、取り付けネジ(M4×8・4本)材質ABS樹脂質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×161×42対応機種12.9インチiPad_Pro_2017、2015、10.5インチiPad_Pro_2017アズワン品番64-0904-08
  • アジャスター サンワサプライ

    アジャスター

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(4個)
    当日出荷
    小型19インチサーバーラック(CP-SVNC1~6)・機器収納ボックス(CP-SBOX4510・6010)に取付可能。 ※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。
    仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm) ※床固定金具かアジャスターのいずれかを選択して下さい。材質本体:ABS、ボルト:スチール質量(g)90寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×106ボルト長さ(mm)90
  • iPad・タブレット用キャスター付きスタンド サンワサプライ

    iPad・タブレット用キャスター付きスタンド

    サンワサプライ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    付属品鍵×2(1種類)質量(kg)3.45材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)タイプフロアスタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100~1500材質(ホルダー)ABS樹脂アズワン品番64-0884-09特性360度回転、高さ調節、角度調節、鍵付、キャスター付総耐荷重(kg)1.5
  • iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライ

    iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー

    サンワサプライ
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    翌々日出荷
    付属品取付けネジ/手締め×4(M4×12)、取付けネジ/盗難防止×4(M4×15)、鍵×2(1種類)材質ABS樹脂質量(kg)0.262タイプブラケット型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×63×120アズワン品番64-0884-10特性360度回転、鍵付、VESA規格対応総耐荷重(kg)1.5