カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adt-ex」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ-45クロス変換キット サンワサプライ

    RJ-45クロス変換キット

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。ADT-EX-6ASTP(カテゴリ6A適合)とカテゴリ6A STPクロスケーブル10cmのセットです。
    仕様対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合寸法(mm)W18×D36×H22シルバー規格CAT3、CAT6Aケーブル長(m)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:0.1コネクタ形状RJ-45メス・オスケーブル長(cm)カテゴリ6ASTPクロスケーブル:10RoHS指令(10物質対応)対応結線クロス結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合オス形状RJ-45メス形状RJ-45変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • RJ-45用中継アダプタ サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    オス形状-メス形状RJ-45×2コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5結線方式ストレート結線アズワン品番64-0850-88適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • RJ-45クロス変換キット サンワサプライ

    RJ-45クロス変換キット

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ギガビットに対応したRJ-45コネクタ用クロス変換キットです。 ADT-EX-5EK(エンハンスドカテゴリ5適合)とUTPエンハンスドカテゴリ5クロスケーブル10cmのセットです。
    オス形状RJ-45メス形状RJ-45ケーブル長(m)0.1コネクタ形状RJ-45メス - RJ-45オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×30×16.5結線方式クロス結線アズワン品番64-0848-37適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合変換タイプメス - オスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • RJ-45中継アダプタ(カテゴリ6) サンワサプライ

    RJ-45中継アダプタ(カテゴリ6)

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
    オス形状-メス形状RJ-45×2仕様カテゴリ6対応ホワイトコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×41×18結線方式ストレート結線アズワン品番64-0889-14適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • RJ-45中継アダプタ サンワサプライ

    RJ-45中継アダプタ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、RJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。
    質量(g)18コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×36×12結線方式ストレート結線アズワン品番64-0906-70適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合メス形状STP(RJ-45シールドタイプ)×2変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45シールドコネクタ2RJ-45シールド
  • RJ-45用中継アダプタ サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
    用途10ギガビットイーサネット対応、RJ-45コネクタ用中継アダプタホワイト質量(g)4.4規格カテゴリ6Aコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×30.1×16.9結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)10メス形状RJ-45変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • RJ-45用中継アダプタ CAT7 STP サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ CAT7 STP

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ7用のRJ-45コネクタ中継アダプタ(カプラー)です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにでも使用可能です。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。
    シルバーケーブルSTP結線ストレート結線PoE対応対応、規格:IEEE802.3af・at・bt
  • STP用中継アダプタ サンワサプライ

    STP用中継アダプタ

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    オス形状-メス形状RJ-45×2コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番64-0889-17適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
    付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70規格カテゴリ6A構造アダプタ:STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10GbpsカテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • RJ-45中継アダプタ サンワサプライ

    RJ-45中継アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    オス形状-メス形状RJ-45×2仕様ノーマルコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25結線方式ストレート結線アズワン品番64-0889-13適合伝送帯域CAT5(1000BASE-TX、10BASE-T)変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • RJ-45クロス変換キット サンワサプライ

    RJ-45クロス変換キット

    サンワサプライ
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    オス形状-メス形状RJ-45×2仕様ノーマルコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス結線方式クロス結線
  • RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵

    サンワサプライ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    パネルマウントに対応した、RJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A準拠です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。キャップ使用時、防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。※付属キャップは着脱が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。
    付属品キャップ×1質量(g)35使用温度範囲(℃)動作時/-10~60、保管時/-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ/STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×42.9×36防塵防水性能IP68結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応対応PoE規格/IEEE802.3af・at・bt、対応PoE通称/PoE・PoE+・PoE++
  • RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ サンワサプライ

    RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_メタルタイプ

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、コネクタ不要のCAT6A中継アダプタ(カプラー)です。 STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。 メタル筐体で、ノイズに強い仕様になっています。 モジュラープラグ無しで、ケーブル同士をかしめ工具なしで接続できます。 現場で簡単に接続可能、配線変更可能で、施工時間を短縮できます。
    シルバー質量(g)約45規格10GBASE-T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.4×85.4×14.4直径(mm)ケーブル挿入径:8.9導体22AWG~26AWGRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A・カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アダプタタイプSTP
  • LANケーブル中継ケース サンワサプライ

    LANケーブル中継ケース

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
    ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4質量(g)66適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応)適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内防水性IP54耐候性UL 746C難燃性UL 94-V0材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックセット内容本体、SBRシート×2枚適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)