カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ダイヤトレンド(4)
  • RS PRO(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • AB Circle(4)
  • マクセル(3)
  • フジクラ(2)
  • シグマ光機(2)
  • StarTech.com(2)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(2)
  • EARIN(2)
  • 精工技研(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • 日東工業(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ケニス(1)
  • 第一機材(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apc fc」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タクティカル光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ) サンワサプライタクティカル光ファイバケーブル(FC-FCコネクタ)サンワサプライ
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
柔軟性、防水性を兼ねそろえた光ファイバーケーブルです。引張りにも強く、180度の折り曲げ、結びにも断線しないケーブルです。高い防水性、耐候性で屋外での使用にもできます。
ケーブル外径(Φmm)5.3クラッド径(μm)125変換タイプオス - オス
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状SCコネクタ×2コネクタ形状SCコネクタ - SCコネクタアズワン品番64-0860-66ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
光ファイバケーブル サンワサプライ光ファイバケーブルサンワサプライ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at850nm)、1/km(at1300nm)コア径(μm)62.5オス形状STコネクタ×2/FCコネクタ×2変換タイプオス - オス
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状LCコネクタ×4コネクタ形状LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2アズワン品番64-0860-65ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
光コネクタ用クリーナー サンワサプライ光コネクタ用クリーナーサンワサプライ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
光アダプタ サンワサプライ光アダプタサンワサプライ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状SCコネクタ×4コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2アズワン品番64-0860-67ファイバータイプマルチモード、シングルモード共用変換タイプメス - メス
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら