カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • カシオ計算機(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • エレコム(2)
  • シャープ(2)
  • Canon(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 林製作所(1)
  • アクシスコミュニケーションズ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aruba r3j19a」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PoEインジェクター サンワサプライ

    PoEインジェクター

    サンワサプライ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
    付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル質量(g)約300(電源ケーブル除く)出力(W)PoE対応ポート/30規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/atポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート消費電力(W)最大33.7ケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)アズワン品番64-0901-53スイッチング方式ストア&フォワード伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)