カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- メディアカバーマーケット(142)
- ASUS(エイスース)(17)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- Panram(パンラム)(1)
- CORSAIR(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- JAPANNEXT(1)
- CPS(1)
「asus rog strix」の検索結果

バックライト機能付きキーボード
サンワサプライ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷剛性の高いケースデザイン。メンブレンとは思えない極上のキータッチが味わえます。 キーボードにバックライトを搭載しています。ブルー・ホワイト・ライトパープルの3色が切り替え可能です。 キー入力してもキーボードがたわまない剛性のある構造です。 ケーブルを接続したままで、すべてのキーをロックする機能が付いています。 ゲーミングキーボードとしても使える、「W・A・S・D」固定機能及び、Windowsキーロック機能が付いています。 ゲームに使える特定のキーについて、19キーまで同時押し認識が可能です。 ※同時押しに対応したキーは以下の通りです。 Tab、Q、W、E、A、S、D、Z、X、C、B、スペース、矢印キー上下左右、Ctrl(左)、Alt(左)、Shift(左)その他Nキーロールオーバー適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン幅(mm)450高さ(mm)38質量(g)約930奥行(mm)143ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×143×38消費電流(mA)100以下動作力55±10gキー配列日本語109A配列、109キーキー方式メンブレンキーストローク(mm)4.0±0.5LEDホワイト、ライトパープル、ブルーアズワン品番64-0901-62キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)バックライトあり
ヒートシンク
サンワサプライ¥649~税込¥714~1個当日出荷発熱の大きなM.2SSD用ヒートシンク。 スリット形状に切込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟む事で更に放熱高価が高まります。 M.2SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。セット内容ヒートシンク×1、熱伝導シリコンパッド×1、シリコンリング×3材質アルミニウム寸法(mm)【ヒートシンク】70×22×6質量(g)【ヒートシンク】6熱伝導率(W/mk)3.7(付属の熱伝導シリコンパッド)