カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 橋本クロス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at1550」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    17日以内出荷
    遠くまで信号をほとんど減衰せずに伝達することができるので長距離接続に向き、電磁波の影響を受けません。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
    質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm)オス形状SCコネクタ/FCコネクタ変換タイプオス - オス
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)11000/1000ft使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)50引張強度(N)100(最大)減衰量(dB)3/km(at1310nm)、1/km(at1550nm)コア径(μm)10オス形状STコネクタ×2/FCコネクタ×2変換タイプオス - オス
PCアクセサリーカテゴリ