カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- SHIMANO(シマノ)(37)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ハマイ(23)
- ABB(11)
- TAKEGAWA(武川)(10)
- エレコム(8)
- 大阪魂(8)
- SAMTEC(7)
- ラッセルホブス(Russell Hobbs)(7)
- DICプラスチック(7)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- a bit better circuit(6)
- TRUSCO(5)
- ハンマーキャスター(5)
- 宇都宮製作[手袋](5)
- BB BORO(4)
- テクノ販売(4)
- ブランドをもっと見る
「bbs」の検索結果

ブルーLEDマウス_Bluetooth静音
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 Windowsのみで使用できます。セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~15・14・13ChromeOSAndroid 14・13接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:あり電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約160時間連続待機時間約18000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約375日マルチペアリングあり 3台ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なしセット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12・11接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1200count/inchボタン数3ボタンケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約18日マルチペアリングなしボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
キーボード_ケーブルUSB(防水防塵)
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷IP68基準をクリアした防水防塵キーボード IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。 従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。 キーボード裏面にマグネットを内蔵しており机の側面や棚の側面に貼り付けて固定できます。 マウスカーソルを操作できるポインタ機能を内蔵。これ一台でマウス操作が可能です。 テンキー部分を省いたコンパクト設計です。さらにマウス操作も可能なのでマウスを置くスペースも不要になります。 汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。 USBコネクタをPCに接続した状態でキーボードの入力を一時的に停止するロック機能を搭載。USBを接続した状態でキーボードの掃除が可能です。 ドライバ不要、接続するだけで使用できます。使用上の注意 本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水 で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。 やや弱めの流水(6リットル/分以下) 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。 本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。 ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボードサイズコンパクトスイッチ導電性ラバースイッチケーブル長(m)1.8対応OSWindows11, 10, 8.1, 8コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力100±10gインターフェースUSBキー数92キーキー配列日本語防塵防水性能ありIP68キーストローク(mm)2.0±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)17キーの有無テンキー:なし角度調節なし
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。 充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。 必ず付属のケーブルで充電してください。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~13ChromeOSAndroid 12・11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
キーボード
サンワサプライ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードキーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ※JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です使用上の注意消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。仕様ケーブル長:約1.5m 重量:660gセット内容本体、取扱説明書、保証書寸法(mm)W441×D143×H35コネクタ形状USBAコネクタ動作力55±15gインターフェースUSBキー数109キーキー配列日本語109A配列キー方式メンブレンキーストローク(mm)4.0±0.5キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下
ブルーLEDマウス_Bluetooth静音
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 Windowsのみで使用できます。セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~15・14・13ChromeOSAndroid 14・13接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:あり電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約160時間連続待機時間約18000時間ホイール数1個プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約375日マルチペアリングあり 3台ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷クリック音とホイール回転音が静かな静音Bluetoothマウスです。公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。BluetoothVer.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16~13、iOS:iOS 16~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1600count/inch機能横スクロール機能:なし使用電池単3乾電池ボタン数3ボタン:左ボタン/ホイール(スクロール)ボタン連続動作時間約250時間連続待機時間約4000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約260日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなしボタン仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン/スクロール
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothマウスです。小型サイズで持ち運びにも便利です。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。※必ず付属のケーブルで充電してください。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なしセット内容マウス、充電ケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2ケーブル長(m)約0.8(付属)対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000count/inch使用電池充電池充電時間(時間)約4ボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)連続動作時間約33時間連続待機時間約588時間電波周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)充電端子USB Type-Cポート使用可能日数約90日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングあり対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。 充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。 必ず付属のケーブルで充電してください。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~13ChromeOSAndroid 12・11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_充電式静音エルゴノミクス
サンワサプライ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスFREERO。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。3台接続ができるマルチペアリングです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書適合規格Bluetooth 5.0 Class2ケーブル長(m)付属:約1.5対応OS●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17●iPadOS:iPadOS 17~13.4●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。接続方式Bluetooth対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き機能横スクロール:なし使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約120時間連続待機時間約10000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタンマルチペアリングあり※3台ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。単三乾電池1本で動作可能です。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetooth+ワイヤレスのコンボマウスです。Bluetoothとワイヤレス2種類の接続ができとても便利です。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや 保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。セット内容マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書適合規格Bluetooth 5.0 Class2ケーブル長(m)付属:約1.5対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き機能横スクロール:なしインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約120時間連続待機時間約10000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。収納機器レシーバー:あり音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタンマルチペアリングあり※2台(Bluetooth)ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン