カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ATEN(2)
  • StarTech.com(2)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • ラトックシステム(1)
  • ツバメ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcusrc0605bs」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS-232Cケーブル サンワサプライ

    RS-232Cケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル外径(Φmm)5.5ライトグレー対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズなど ※D-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル非UL規格シールド2重シールド結線方式クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
  • USB変換コンバータ サンワサプライ

    USB変換コンバータ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
    データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。セット内容本体、取扱説明書電源バスパワー(最大100mA)コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ミニDisplayPort(Ver.1.2以降)のポートなら、最大で4K/60Hzの画像をHDMIディスプレイ・テレビに出力することができます。 HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 ミニDisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
    仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応ダークグレー(アルミ)/ブラックケーブル長(m)約0.15コネクタ形状ミニDisplayPortオス - HDMI Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×45×14(メスコネクタ部)ケーブル外径(Φmm)約5.5対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)オス形状ミニDisplayPortメス形状HDMI Type-A変換タイプオス - メス
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ