カテゴリ
- オフィス家具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- EPSON(9)
- R&G RACING PRODUCTS(7)
- TOEX(LIXIL)(4)
- TRUSCO(6)
- アズワン(8)
- イマオコーポレーション(4)
- エレコム(17)
- サンワダイレクト(5)
- ネグロス電工(5)
- プレジール(5)
- ホームテイスト(14)
- ホーリック(7)
- ボンフォーム(6)
- 日動工業(6)
- 林(4)
- 潤工社(10)
- 雅(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(3)

USB充電器
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。用途耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。1A出力対応。質量(g)35コネクタ形状USB A(メス)出力電流(A)最大1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5プラグ2PUSBポート数1
マルチフック
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷粘着テープでしっかり固定できるマルチフックです。ヘッドセットやケーブル類、マスク、キーホルダーなど色々な物を引っ掛けて使うことができます。使用しない時は、折りたたんでコンパクトにできます。粘着テープはブラックを使用しており、設置時に目立ちにくい仕様です。色ブラック質量(g)10耐荷重(kg)約0.8折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.6×37.5×57.5
WEBカメラ
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷65度の環境化でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラ。工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。様々なものに取付可能なスタンドです。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き画角(水平)150度フレームレート30fps画素数200万画素仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容取扱説明書、カメラ本体種別標準WEBカメラ材質ABS(カメラケース部分)質量(g)156ケーブル長(m)3使用温度(℃)0~65対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33レンズF2.1 f=2.44mmセンサーCMOS 1/4.5インチインターフェースUSB消費電力(mA)最大200解像度(ビデオ)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチスピーカーなしホワイトバランス自動フォーカス固定ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクなし最低照度(Lux)30
ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。 USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。 口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。 超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。 大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。 付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。 交換用イヤーパッド付で長く使える!セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書接続方式Bluetooth、USB感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz)連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168周波数範囲2.402~2.480GHz送信出力Class2通信距離10m指向性マイク:無(全)指向性伝送方法GFSKポートType-CBluetooth5.1/QCC3024装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリング、ミュート対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック
サンワサプライ¥52,980~税込¥58,278~1台翌日出荷から16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
パネル_eシリーズ/ブラック
サンワサプライ¥8,698税込¥9,5681台翌日出荷から16日以内出荷材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)533.5奥行(mm)25色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
液晶ディスプレイスタンド 60~100型対応
サンワサプライ¥54,980税込¥60,4781台翌日出荷使いやすいスタンダードタイプの設計で、会議室やオフィス、教育現場などさまざまなシーンで手軽に導入できます。フレームを2本構造にすることで大型ディスプレイでも安定して設置でき、会議や授業中も安心して使用できます。60~100型までのディスプレイに対応し、プレゼンテーションやデジタルサイネージなど大画面を活かした運用に便利です。ディスプレイ耐荷重80kgで大型モニターをしっかり支えられるため、安定感を重視したい環境でも安心して設置できます。対応VESA規格100x100,100x200,100x300,100x400,100x500,100x600,200x100,200x200,200x300,200x400,200x500,200x600,300x100,300x200,300x300,300x400,300x500,300x600,400x100,400x200,400x300,400x400,400x500,400x600,500x100,500x200,500x300,500x400,500x500,500x600,600x100,600x200,600x300,600x400,600x500,600x600,700x100,700x200,700x300,700x400,700x500,700x600,800x100,800x200,800x300,800x400,800x500,800x600,1000x100,1000x200,1000x300,1000x400,1000x500,1000x600に対応しています。ブラケットの高さを5段階で調整できるため、会議室や教室などの設置環境や利用シーンに合わせて、ディスプレイを見やすい高さに設定できます。大型棚板を備えているため、ノートパソコンや書画カメラ、資料などをまとめて置けて作業効率が高まります。3段階で位置調整できるタップトレーとケーブルフック2個付きで、電源タップや配線をすっきり整理できます。前後左右15度の転倒角をクリアした安心設計で、移動や設置時も安定感のある使い心地です。直径100mmキャスターを4個搭載しすべてストッパー付きのため、スムーズに移動でき必要な場所でしっかり固定できます。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M6×50、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー5.5mm×8個、スペーサー14mm×8個仕様ケーブル配線隠し:なし材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法付属スペーサー:39mmスペーサー小(5.5mm)*8個スペーサー大(14mm)*8個最大40mm使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など同梱スパナ(17mm)キャスター100mm、ネジ仕様:3/8-16 UNC × 25mm、ピッチ:約1.59mmフレーム色ブラック棚板耐荷重(kg)10組立時間30分適合モニターサイズ60~100インチ総耐荷重(kg)90適正荷重(kg)ディスプレイ:最大80六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100,100×200,100×300,100×400,100×500,100×600,200×100,200×200,200×300,200×400,200×500,200×600,300×100,300×200,300×300,300×400,300×500,300×600,400×100,400×200,400×300,400×400,400×500,400×600,500×100,500×200,500×300,500×400,500×500,500×600,600×100,600×200,600×300,600×400,600×500,600×600,700×100,700×200,700×300,700×400,700×500,700×600,800×100,800×200,800×300,800×400,800×500,800×600,1000×400,1000×100,1000×200,1000×300,1000×500,1000×600キャスターの有無ありアジャスターの有無なし
デスク_eシリーズ/木目×ブラック
サンワサプライ¥52,980~税込¥58,278~1台16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら