カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(43)
    • ビーコン(5)
  • オフィス家具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • オリエンタルモーター(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • INTERPLAN(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • ホンダ(1,003)
  • メディアカバーマーケット(406)
  • モートーン(275)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • StarTech.com(102)
  • ネオダクト(98)
  • エレコム(91)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(81)
  • SKC(環境測定)(79)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(78)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(72)
  • Comfortable Electronic(COMF)(72)
  • ナカバヤシ(68)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ble」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLEビーコン サンワサプライ

    BLEビーコン

    サンワサプライ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    圧力センサーとBeaconの間が50cm 圧力センサーの取り外しが可能 通常Beaconとしての活用が可能 圧力閾値を20段階で調節可能 死活監視信号の発信設定機能 タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など) 電池残量確認可能
    仕様【発信間隔】100~10000ms(推奨100~1000ms)、【データフォーマット】iBeacon質量(g)約26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×30×10.2通信方式BLE使用電池CR2450(620mAh)電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)動作温度(℃)-20~70スイッチ数2
  • 大容量バッテリー搭載BLEビーコン サンワサプライ

    大容量バッテリー搭載BLEビーコン

    サンワサプライ
    38,980税込42,878
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 IP66の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 単三乾電池採用で最長10年動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
    仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)質量(g)約109スイッチ1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×H72×23センサー温度(内部)通信方式BLE使用電池単三乾電池4本(6000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-40~70℃防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~10年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info電波到達距離(m)数~100以上(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-24
  • BLEビーコン サンワサプライ

    BLEビーコン

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    圧力センサーとBeaconの間が50cm。圧力センサーの取り外しが可能。通常Beaconとしての活用が可能。圧力閾値を20段階で調節可能。死活監視信号の発信設定機能。タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など)。電池残量確認可能
    仕様100~10000ms※推奨100~1000ms※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減、電源スイッチ:2個セット内容本体、電池(CR2450)、取扱説明書※電池は本体に実装済です。通信方式BLE電池CR2450(620mAh)※電池交換が可能電池寿命数ヶ月~3年※設定により異なるLEDあり電波到達距離(m)約1~100(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なる動作温度範囲(℃)-20~70
  • 温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット) サンワサプライ

    温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット)

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    温度・湿度の管理が必要な各分野で使用できるマルチアドバタイズBLEビーコン(3個セット)。 ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。 iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。 温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。 従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。 ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。 iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。 アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。 パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。 遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。 IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。 ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。 アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。 電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)
    仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms質量(g)約43スイッチ1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.6×38×17.8センサー温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)通信方式BLE使用電池単四乾電池×2本動作環境-40~70℃(出荷時搭載電池の場合)防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm)アズワン品番64-0910-83
  • 加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ

    加速度トリガー搭載BLEビーコン

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1セット(3個)
    当日出荷
    iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
    仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)寸法(mm)直径39×H15.5質量(g)約20スイッチ1個(内部)センサー加速度・温度(内部)通信方式BLE使用電池CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-15~70℃防塵・防滴IP67電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-25
  • LEDライト サンワサプライ

    LEDライト

    サンワサプライ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。
    仕様センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯セット内容壁コンセント差込プラグ付きソケット使用温度範囲(℃)約-20~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64連続使用時間(時間)約3色温度(K)約表面/3000、上部/25000光源色昼白色充電時間(時間)約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)7センサー感知範囲感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • クッション サンワサプライ

    クッション

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    クッション内にセンサーを内蔵。SSSクラウドサービスにご契約頂ければオフィスの着座状況などがひと目で分かるようになります。モールドウレタン採用によりヘタリに強く、付属の取付紐でどんなイスにも簡単取付可能です。
    セット内容クッション、Beacon+センサーカバー材質ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×395×38
  • クッション サンワサプライ

    クッション

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    クッション内にセンサーを内蔵。SSSクラウドサービスにご契約頂ければオフィスの着座状況などがひと目で分かるようになります。付属の取付紐でどんなイスにも簡単取付可能。
  • Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス サンワサプライ

    Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
    付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません質量(g)約68(電池含まず)電源電池式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります分解能800・1200・1600カウント/インチ周波数(GHz)2402~2480無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは不対応です)。4桁の暗証番号を設定できます。(設定した暗証番号にすれば何度でも変更可能です。)。シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。(3.2×4.5mmのノーブルロックには不対応です)
    仕様暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NanoSaver(ナノ)にも全て対応セット内容セキュリティワイヤー本体×1形状一体型ワイヤー径(Φmm)約4.5ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)ロックダイヤル錠
  • セキュリティ_マルチ対応(スロット)_ダイヤル錠 サンワサプライ

    セキュリティ_マルチ対応(スロット)_ダイヤル錠

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。 一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
    セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1取付可能対象スロット:3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver)ワイヤー径(Φmm)2.2、かしめ部/5.6桁数暗証番号:4桁ワイヤー長さ(m)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは不対応です)。シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
    仕様取り付け可能スロットサイズ:3×7mm2.5×6mmにも全て対応します。3.2×4.5には対応しません、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NanoSaver(ナノ)にも全て対応、マスターキー対応:対応セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2形状一体型ワイヤー径(Φmm)約4.5ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応シリンダー径(Φmm)約11材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
  • マウスパッド サンワサプライ

    マウスパッド

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マウスパッド表面には抗菌材が錬り込んであり優れた抗菌効果があります。 。快適な滑り心地でマウス操作をサポートします。裏面は滑り止め加工が施されています。BlueLED・光学式・レーザーマウスなど色々なマウスに対応します。 抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。 JIS Z2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。≪抗菌効果について≫。JIS Z2801のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2つ菌に対する抗菌テストを行った結果。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する。2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する。
    仕様抗菌:○適合ブルーLED、光学式、レーザ式ブラック高さ(mm)約0.9奥行(mm)180材質(表面/裏面)PP/低粘着ドット加工
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
    仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、横スクロール機能:なしセット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ小型電源充電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12・11接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1200count/inchボタン数3ボタンケーブル長(cm)充電ケーブル(内蔵):約1.5連続動作時間約36時間連続待機時間約4000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約18日マルチペアリングなしボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
  • ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ

    ブルーLEDマウス_Bluetooth静音

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 Windowsのみで使用できます。
    セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~15・14・13ChromeOSAndroid 14・13接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:あり電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約160時間連続待機時間約18000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約375日マルチペアリングあり 3台ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小型で持ちやすい形状のBluetoothマウスです。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。 マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 BluetoothVer5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。
    付属品単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書・保証書仕様静音あり(クリック・スクロールボタン・サイドボタン)電源電池式適合規格BluetoothVer.5.0(BLE)Class2接続方式無線分解能1000・1600・2400カウント/インチ※カウント切替えボタン付き※デフォルトは1000ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)連続動作時間約433時間連続待機時間約65000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HIDoverGATTProfile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約744日
  • アーム サンワサプライ

    アーム

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    Webカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。Web会議やテレワーク、オンライン学習などに映したい角度に固定でき便利です。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。厚み15~60mmの天板やフレームなどに設置可能です。
    セット内容本体、取扱説明書材質アーム部:鉄、クランプ部:亜鉛合金適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2耐荷重(kg)1対応機種1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など適合寸法(mm)15~60(クランプ)
  • セキュリティ_マルチ対応(スロット)_南京錠 サンワサプライ

    セキュリティ_マルチ対応(スロット)_南京錠

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    標準、noble、nanoスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。 一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能。
    セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2取付可能対象スロット: 3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(NobleWedge)、2.5×6mm(NanoSaver)ワイヤー径(Φmm)2.2、かしめ部/5.6ワイヤー長さ(m)2材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
  • 取付け部品_eシリーズ サンワサプライ

    取付け部品_eシリーズ

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    標準、noble、nanoマルチ対応取付け部品 一方で標準、nanoに対応、反対側でnobleに対応可能
    セット内容本体×1、取扱説明書×1取付可能対象スロット:3×7mm(標準)、3.2×4.5mm(Noble Wedge)、2.5×6mm(Nano Saver)材質亜鉛合金質量(g)4入数1個
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NobleWedgeスロットに簡単取付け、ダイヤル錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能。
    用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。ダイヤル錠タイプ。セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、ダイヤル錠×1質量(g)82ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコンダイヤル適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
  • Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) サンワサプライ

    Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
    付属品取扱説明書、保証書仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー質量(g)約2.4電源(V)DC5(USB給電)適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDRインターフェースUSB(Aタイプコネクタ)周波数範囲2.402~2.480GHz通信出力Class1アズワン品番64-0910-46伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)通信速度最大3MbpsプロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP通信距離(m)最大約100
  • ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音 サンワサプライ

    ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。 充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。 必ず付属のケーブルで充電してください。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。
    セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~13ChromeOSAndroid 12・11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き)機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約100時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約70日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
  • 取付け部品 サンワサプライ

    取付け部品

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    当日出荷
    TypeCのポートに別売りのSLE-46S-BL本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。取付け部品5個入りです。(本体なしです。別途SLE-46S-BLが必要)
    セット内容ポートロック×5ブルー
  • IRセンサーマウス_Bluetoothリングマウス サンワサプライ

    IRセンサーマウス_Bluetoothリングマウス

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
    セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2ケーブル長(m)約0.75充電用ケーブル対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~14ChromeOSAndroid 13~10接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1200count/inch電池充電池ボタン数4ボタン連続動作時間約26時間連続待機時間約1200時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約46日ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クリック音とホイール回転音が静かな静音Bluetoothマウスです。公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。筐体にSIAAの安全基準をクリアした無機抗菌剤が練り込まれており、細菌が増えにくく、清潔に使用できます。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。BluetoothVer.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
    セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16~13、iOS:iOS 16~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1600count/inch機能横スクロール機能:なし使用電池単3乾電池ボタン数3ボタン:左ボタン/ホイール(スクロール)ボタン連続動作時間約250時間連続待機時間約4000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約260日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなしボタン仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン/スクロール
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NobleWedgeスロットに簡単取付け、南京錠タイプ。取付け部品が小さくなっており、取付け後、邪魔になりません。
    用途Noble Wedgeスロットに簡単取付けできるセキュリティワイヤー。南京錠タイプ。セット内容取り付け部品×1、ワイヤー×1、南京錠×1、鍵×2質量(g)72ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン南京錠適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    NobleWedgeスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。シリンダが非常に小さいので、ノートPC取付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
    用途NobleWedgeスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプ。簡易パッケージ仕様。鍵No.1。セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコンシリンダタイプ適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5適合メーカーDELL
  • ブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール サンワサプライ

    ブルーLEDマウス Bluetooth 5.1/ワイヤレス 高速スクロール

    サンワサプライ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    上下の高速スクロールと左右方向にスクロールできるチルトホイール・サイドホイールを搭載したBluetoothワイヤレスマウス。縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールと、左右方向のスクロールが可能なチルトホイールを搭載したBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に素早く上下スクロールしたり、左右方向にスクロールしたりすることができます。※Officeバージョンが古く、左右方向のスクロールができない場合はドライバのダウンロードが必要です。左右方向に楽にスクロールできるサイドホイールも搭載しています。デスクトップボタンを搭載し、瞬時にデスクトップを表示できます。多くのアプリを開いていても、最小化する手間がなく、作業の中断を最小限にできます。ユーティリティソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、ホイール、サイドボタン、サイドホイール、デスクトップボタンへの機能の割付けが可能です。2台のBluetooth機器にペアリングができるマルチペアリングに対応し、Bluetooth×2台とUSBレシーバー1台の最大3台で切り替えて使用できます。手にフィットする持ちやすい形状で、長時間の作業でも疲れにくい設計です。
    仕様レシーバー収納/ありセット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブルサイズ大型質量(g)マウス/約108、レシーバー/約2適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.5×116×43.7分解能1000、1600、2400、3200、4800count/inch※カウント切替えボタン付き機能【横スクロール】あり【静音】左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、デスクトップボタン【ジャイロセンサー】ありインターフェースUSB1.1電池充電池通信距離木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数6ボタン連続動作時間100時間連続待機時間5000時間電波周波数(GHz)2.4帯接続台数3台※USB Aレシーバー1台、Bluetooth2台ポート充電/USB Type-CプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数250日マルチペアリングありボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、デスクトップボタン
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。4桁の暗証番号を設定できます。(設定した暗証番号にすれば何度でも変更可能です。)。各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
    セット内容セキュリティワイヤー本体×1形状一体型本体質量(g)約158ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約2対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応設定桁数暗証番号:4桁シリンダー径(Φmm)約18(ダイヤル部含め48.5)材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)スロット取り付け可能サイズ:3×7mm3.2×4.5、2.5×6mmにも全て対応します、取り付け可能名称:ケンジントン(標準)NobleWedge(ノーブル)、NanoSaver(ナノ)にも全て対応ロックダイヤル錠
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インターネット閲覧に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた、5ボタンBluetoothマウスです。標準的なサイズで持ちやすく疲れにくい形状です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。BluetoothVer.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。カーソルスピードを800・1200・1600カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
    セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS 16~13、iOS:iOS 16~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 12~9接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なし使用電池単3乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約150時間連続待機時間約40000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなしボタン仕様静音:なし
  • 取付け部品 サンワサプライ

    取付け部品

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    noble Wedgeスロット対応取付け部品
    用途Noble Wedgeスロット対応取付け部品シルバー質量(g)8対応機種NobleWedgeスロット搭載ノートパソコン適合寸法(mm)スロット:3.2×4.5適合メーカーDELL
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。接続ミスをなくすスイッチ切替接続タイプテレワークに最適な静音マウス触った感じがここちよいサイドラバータイプ赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
    仕様ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン 重量:マウス/約67gレシーバー/約1.5g 通信範囲:最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約448時間連続待機時間/約9408時間使用可能日数/約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能セット内容本体、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)寸法(mm)マウス/約W64×D106×H35、レシーバー/約W14×D19×H6電源電池式適合規格BluetoothVer.5.0(BLE)Class2コネクタ形状USBAコネクタ接続方式無線分解能800、1200、1600※カウント切り替えボタン付き。インターフェースUSBHIDVer.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数左ボタン、右ボタン無線通信方式BluetoothプロファイルHID(HumanInterfaceDeviceProfile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    握りやすい形状で中型サイズのBluetoothマウスです。左右のくぼみに親指と薬指がフィットする握りやすい形状です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
    仕様静音:なし、横スクロール機能:なしセット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型電源単3乾電池適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12~9接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.1 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付きボタン数5ボタン連続動作時間約150時間連続待機時間約40000時間電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約300日マルチペアリングなしボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
  • ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ

    ブルーLEDマウス_Bluetooth静音

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 Windowsのみで使用できます。
    セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型適合規格Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~15・14・13ChromeOSAndroid 14・13接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000、1600、2400カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:あり電池単3乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約160時間連続待機時間約18000時間ホイール数1個プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約375日マルチペアリングあり 3台ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高速スクロールとチルトホイール機能をもつBluetoothマウスです。ホイールを高速回転させることで閲覧ページの下方まで一気にページを下げることができる高速スクロールを採用しています。高速スクロールは回転に引っ掛かりが無くスムーズにスクロールできます。スクロール切替えボタンで高速スクロールと通常スクロールを簡単に切替えできます。ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページなど、横に長い画面の操作に 便利です。 ※ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバをインストール する必要があります。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。機器の切替えは接続切替えボタンで行います。誤作動を防ぐため、接続切替えボタン長押しでの切替えになっています。 ※macOSでサイドボタンを使用するには、ソフトのインストールが必要です。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。カーソルスピードを800・1600カウントの3段階で切替えることができます。切替えは右ボタンとホイールボタンを同時に3秒長押し することで行えます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA Mouse Function Setting」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windows、macOSのみ対応。
    仕様静音:なし、横スクロール機能:ありセット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書・保証書ブラックサイズ中型電源単4乾電池適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、iOS 16~13、ChromeOS、Android 12~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800、1600カウント/インチ ※右ボタン+ホイールボタンを約3秒同時長押しで切替えボタン数6ボタン連続動作時間約133時間連続待機時間約20000時間ホイール数1個電波周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約283日マルチペアリングあり(3台)ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
  • ブルーLEDマウス サンワサプライ

    ブルーLEDマウス

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothマウスです。小型サイズで持ち運びにも便利です。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。※必ず付属のケーブルで充電してください。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
    仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なしセット内容マウス、充電ケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)サイズ小型適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2ケーブル長(m)約0.8(付属)対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能1000count/inch使用電池充電池充電時間(時間)約4ボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)連続動作時間約33時間連続待機時間約588時間電波周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)充電端子USB Type-Cポート使用可能日数約90日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングあり対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    標準、noble、nanoの3種全てに対応したセキュリティワイヤー。各スロットへの取り付けは、シリンダ部のダイヤルを回すことで、先端部分を無段階で調整ができます。シリンダ部、先端部分は360°回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。
    仕様取り付け可能スロットサイズ:3×7mm3.2×4.5、2.5×6mmにも全て対応します、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NobleWedge(ノーブル)、NanoSaver(ナノ)にも全て対応、マスターキー対応:対応セット内容セキュリティワイヤー本体×1、鍵×2形状一体型本体質量(g)約136ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約2対応機種3×7mmの標準ロック、3.2×4.5mmのノーブルロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応シリンダー径(Φmm)約15.6(ボタン部含め33.2)材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 。デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
    仕様■実用最大出力:20W(10W+10W)■周波数特性:20Hz~100kHz■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)■ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■外部入力:AUX※右スピーカー前面■外部出力:ヘッドホン端子■電源:内蔵■外形寸法:W90×D159×H191mm■ケーブル長:スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック含む)約1.5m、PC接続ケーブル約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード約1.5m(コード含む)■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
  • SLE-27-BL用取付け部品(eセキュリティ・ブルー・5個入り) サンワサプライ

    SLE-27-BL用取付け部品(eセキュリティ・ブルー・5個入り)

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    当日出荷
    ブルー対応機種SLE-27-BL
  • タッチパッド_Bluetooth サンワサプライ

    タッチパッド_Bluetooth

    サンワサプライ
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続対応のタッチパッドです。 1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用できます。 電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。 振動機能付きで直感的に操作ができます。 6インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。 スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。
    セット内容タッチパッド、充電用ケーブル(約60cm)、取扱説明書質量(g)約125適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2コネクタ形状USB Type-Cコネクタ(充電用)接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タッチパッド:約138.8×106.8×11.1電池充電池ケーブル長(cm)約60連続動作時間約20時間連続待機時間約2000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約60日
ビーコンカテゴリ
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
"ble" サンワサプライ 【通販モノタロウ】