カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • CKD(30)
  • カーメックス(26)
  • レイ・アウト(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6)
  • 旭精工(5)
  • TRUSCO(5)
  • (5)
  • ステルスマウント(5)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
  • サンクリエイト(4)
  • Altrider (アルトライダー)(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • エレコム(3)
  • 日創プロニティ(3)
  • NOVASTAR(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmk」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動巻取りLANケーブル サンワサプライ

    自動巻取りLANケーブル

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。 ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。 ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)約50コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応アズワン品番64-0905-45耐久回数(巻取り)1000回適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブルタイプ巻取式
  • 巻取り延長CAT7LANケーブル サンワサプライ

    巻取り延長CAT7LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT7用LANケーブルです。 コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。
    ケーブル長(m)80(延長部)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル径(Φmm)8オレンジ(ケーブル)/イエロー(リール)質量(g)7300規格CAT7構造単線コネクタ形状RJ-45オスコネクタ - RJ-45メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×335×420対応機種FTTH/CATVモデム/ADSLモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)コネクタありケーブル外径(Φmm)-シールドScTP結線方式ストレート結線アズワン品番64-0910-38導体単線適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)-導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止-カテゴリーCAT7変換タイプオス - メスPoE対応4-pair PoE対応
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボードクリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です。従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます。ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン剛性の高いアルミボディ。(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
    仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボード、ケーブル※ケーブル着脱可能材質アルミニウムサイズスタンダート(キーボード)タイプ標準ケーブル長(m)1.5※ケーブル着脱可能対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力45±10gキー数108キー印刷方式レーザー印刷キーの有無テンキー:あり角度調節あり
  • 自動巻取りLANケーブル サンワサプライ

    自動巻取りLANケーブル

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)アズワン品番64-0901-80適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプ巻取式
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷
    PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6ALANケーブルです。SFTPシールドケーブル構造が外部からの電磁波ノイズの侵入を防ぎ、安定した通信をサポートします。シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。
    ケーブル長(m)80(延長部)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル径(Φmm)8付属品カテゴリ6A LANケーブル1m × 1本仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブラックタイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタシャッター付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:その他SFTP、導体構造:単線シールドその他/SFTP使用場所屋外通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブルサイズ(AWG)23カテゴリーCAT6A
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。ギガビットイーサネット完全対応のCAT6用LANケーブルです。コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。接続の際に便利なCAT6UTPパッチケーブル1mが1本付属しています。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)5.5
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。
    仕様検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B材質被覆:PVCブラック使用温度範囲(℃)-10~80規格CAT5e適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)約1.2(コネクタの長さ含む)構造構造:UTP、導体構造:より線最小曲げ半径(mm)敷設時/8.0、敷設後/4.0対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルフラットコネクタRJ-45(スリムコネクタ)ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0結線方式ストレート結線通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応給電方式PoE非対応爪折れ防止