カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
- RS PRO(8)
- CKD(7)
- カナレ電気(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- MULTICOMP(3)
- KLEIN TOOLS(2)
- Telegartner(2)
- TOA(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- 昭和測器(1)
- コロナ電業(1)
- スタック電子(1)
- NSK(日本セキュリティ)(1)
- NEUTRIK(1)
- RF SOLUTIONS(1)
- アライドテレシス(1)
- ブランドをもっと見る
「bnc-f」の検索結果

アナログRGBケーブル
サンワサプライ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。 線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。規格UL2919(ケーブル)コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - BNCオス×5対応機種ナナオ/T660i-J・T660i・T560i-J・T560i・F557・68T・56T・53T・76F・55F/MAG/MX17S・MX17HL・MX17F/サムソン/CCG7579/大同日本/CM-17MBD/SANYO/CMT-B21HCMA/マイタック/M1760/タクサン/895・875Plus/アイデクソン/MF-8221・MF-8617・MF-8517/NEC/PC-KM211/ロジテック/LCM-17/Panasonic/TX-D1798-J・TX-D1751-J/ティアック/DM-71Fケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールドオス形状ミニD-sub(HD)15ピン/BNC×5変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub(HD)15ピンコネクタ2BNCオス×5