カテゴリ

  • 安全用品(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • BOYA(7)
  • TOA(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boya mini」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスマイク サンワサプライ

    ワイヤレスマイク

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合MM-SPAMP4質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.250~809.500MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0890-20指向性単一指向性インピーダンス(Ω)220音圧感度(dB)-76±3
  • ワイヤレスガイドシステム サンワサプライ

    ワイヤレスガイドシステム

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。1台の親機の音声を多数の子機で同時に聞けるのでツアーガイドや工場見学に最適です。電池残量やチャンネル、設定状況が一目でわかる液晶付きです。市販の単3電池が使用できます。(充電式電池にも対応)
    セット内容ガイドシステム本体、マイク、ストラップ、取扱説明書、保証書電源単3乾電池×2本 ※2200mAh以下の充電池(エネループなど)にも対応連続使用時間最大約12~15時間(2100mAhのアルカリ乾電池使用時)充電時間本製品単体での充電は不可 ※専用のクレードルを使用すれば本製品での充電が可能です。周波数範囲(MHz)806~810伝送方法UHF通信距離(m)最大40~60(障害物のない見通しの良い場所は最大80)
  • ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライ

    ハンズフリー拡声器スピーカー

    サンワサプライ(16件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
    付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型(ヘッドマイク)ブラックサイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、連続使用時間(時間)約20(マイク使用・中間音量)、約16(音楽再生・中間音量)機能MP3再生機能、アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声周波数特性スピーカー:80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンススピーカー:4Ω、ヘッドマイク:2.2kΩ(1kHz)入力感度-45dB(0dB=1V/Pa、1kHz)入力端子(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USBメモリ、microSDカード(16GB以下)S/N比55dB以上充電時間(時間)約5スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)25~75(結露なきこと)保存湿度(%)25~75(結露なきこと)充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)保管温度(℃)-20~55動作電圧(V)1.5~3
  • ピンマイク サンワサプライ

    ピンマイク

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。 ※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 単三乾電池×2本で動作します。
    仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW質量(g)86形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25対応機種MM-SPAMP8電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E(FM)コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)ケーブル長(mm)約900アンテナ形式:ダイポール型インピーダンス(Ω)680発振方式水晶制御PLLシンセサイザー