カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • エレコム(3)
  • ロジクール(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • king(撮影・写真用品)(1)
  • KMネクスト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「brio c1000er」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ会議用ワイドレンズカメラサンワサプライ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)センサー100万画素CMOS仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整付属品取扱説明書ブラック質量(g)140対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75f=2.5mm消費電流(mA)最大200解像度ビデオ:最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス手動画素数100万画素アズワン品番64-0905-04フレームレート最大30fps取扱説明書取扱説明書/組立説明書画角150°ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30
オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライオートフォーカスWEBカメラサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオスセンサー200万画素CMOS仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整付属品取扱説明書シルバー質量(g)90対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く)レンズF2.4f=3.9mm消費電流(mA)最大220解像度ビデオ:最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチUSBケーブル(m)1.5ホワイトバランス自動フォーカス自動画素数200万画素アズワン品番64-0905-05フレームレート最大30fps取扱説明書取扱説明書/組立説明書画角50°ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離7cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)5
PC周辺機器カテゴリ