カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • エレコム(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • カシムラ(1)
  • ロジクール(1)
  • トヨタ(1)
  • TP-LINK(1)
  • ORICO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsbt5d205bk」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) サンワサプライ

    Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
    付属品取扱説明書、保証書仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー質量(g)約2.4電源(V)DC5(USB給電)適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDRインターフェースUSB(Aタイプコネクタ)周波数範囲2.402~2.480GHz通信出力Class1アズワン品番64-0910-46伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)通信速度最大3MbpsプロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP通信距離(m)最大約100
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
    仕様絶縁キャップ:あり色グレー適合規格PSE定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなしアース端子あり差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状3Pコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース)RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)コード:8.5差込口形状3P雷ガードなし