カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(2)
  • カシムラ(3)
  • エレコム(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • QTJ(2)
  • アンセル(1)
  • SEIWA(セイワ)(1)
  • エフ・アール・シー(1)
  • ロジクール(1)
  • JVC(1)
  • audio-technica(1)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bshsbe200」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    単一指向性の外付けマイク付きヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。口元にマイクが来るので安心して通話ができます。柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。
    仕様SCMS-T:非対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.2Bluetooth5.3が正しいです。接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。感度-42±3dB(マイク)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間最大6時間指向性全(無)指向性、外付けマイクは単一指向性伝送方法GFSKポートmicroUSB(充電)通信距離(m)10(Class2)使用周波数(GHz)2.402~2.480連続待受時間最大60時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大7マルチポイント対応対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に声が伝わります。※デュアルマイクノイズキャンセル→通話用のマイク(自分の声を拾うマイク)と環境音を拾うマイクの2つのマイクで音声を収集してノイズキャンセルを行います。口元にマイクが来るので集音性が高く、マスクをしていても声が綺麗に伝わります。柔らかいイヤーフックで装着時の耳への負担が少ないので長時間使用しやすい。イヤーピースがSMLの3サイズで付属しているので自分の耳にフィットしやすい。左右の耳どちらにも取り付けることができます。約10時間以上の使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。充電はType-Cポートで、付属の充電ケーブルを紛失しても代用がしやすい。マイクミュート機能搭載※スマートフォンの通話でのみ使用可能で、zoomやteamsなどでは使用できません。
    仕様SCMS-T:対応セット内容製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(SML)ブラック電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth感度-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど通信方式Bluetooth 5.0 QCC3020搭載周波数範囲2.402~2.480GHz通信距離10mClass2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)1.5連続再生時間最大12時間指向性全(無)指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:Type-C装着方式片耳イヤホン形状耳掛け連続待受時間最大150時間対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング連続通話時間(時間)最大12マルチポイント対応対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
AV家電カテゴリ