カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- エレコム(7)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ロジクール(1)
「bsmrw050bk」の検索結果

Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません質量(g)約68(電池含まず)電源電池式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります分解能800・1200・1600カウント/インチ周波数(GHz)2402~2480無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)