カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- ASUS(エイスース)(7)
- オズマ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- カシムラ(2)
- MMI[医療・介護用品](2)
- エレコム(1)
- オーハウス(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- 空調服(1)
- ミツギロン(1)
- サンホープ(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- バウアーズ(1)
- HACRAY(ハクライ)(1)
- QTJ(1)
- 3ee(スリー)(1)
「bt-11 bluetooth」の検索結果
特価

4極対応ヘッドセット
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷周りの音も同時に聞ける片耳タイプのヘッドセットです。 左右どちらにも装着可能です。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が手元スイッチで操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン色シルバー形式ヘッドホン部/ダイナミック型27mm(モノラル)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-68dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-13指向性無(全)指向性プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)装着方式片耳最大許容入力(mW)20イヤホン形状片耳音量調節○