カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • 明工社(39)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • アメリカン電機(34)
  • イスカル(16)
  • 三木プーリ(14)
  • ケルヒャー(9)
  • 酒井製作所(8)
  • 三桂製作所(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • 摂津金属工業(5)
  • brembo(5)
  • ATEN(5)
  • ギガ・セレクション(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c19 c20」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜け防止ロック電源コード サンワサプライ

    抜け防止ロック電源コード

    サンワサプライ
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。 金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
    用途サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などブラック規格PSE準拠機能ロック機能付き
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
    コンセント形状3Pコード長さ(m)1.5アズワン品番64-0853-53プラグ形状3P定格容量(A)125V 7(700W)
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ブラックプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状3Pコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングアズワン品番64-0875-02RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状3P・ストレート機能耐トラッキングブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/2.2/2.3にも対応しています。 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 。簡易包装パッケージ <ご購入前にご確認ください> ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※Nintendo Switch(TM)には対応していません。
    仕様インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス、最大対応解像度:4K/60Hz、最大表示解像度:4K/60Hz、HDR対応:対応、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3、パソコン(出力)側:USB Type-C、ディスプレイ(表示)側:HDMI電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows11,10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種対応パソコン解像度(MD用)4Kシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応消費電流約220mA(最大)ケーブル径(Φmm)約4HDMI規格HDMI2.0USB規格Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
  • USBハブ USB TypeC 20ポート サンワサプライ

    USBハブ USB TypeC 20ポート

    サンワサプライ
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大80台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート)。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。。。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】。iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには。・Windowsの場合は「iTune」。・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】。Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。。。【ご購入前にご確認ください】。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
    仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約5mmセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個ポート数20ポートケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480電源供給方式セルフパワーUSBポート数Type-Cメス/USB 2.0:20ポートケーブルタイプケーブル着脱
PCアクセサリーカテゴリ