カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 重松製作所(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 神戸製鋼(1)
- CKD(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- コマドリル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ca-602」の検索結果

ケーブルタイ
サンワサプライ¥379税込¥4171セット(30個)当日出荷から翌々日出荷簡単結束でき、長期間の使用でも緩みにくいケーブルタイ。 ケーブルを簡単に結束でき、長期間の使用でも緩みにくい構造です。 机の脚や柱などにケーブルを固定して使う事もできます。材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
RS-232Cケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブルです。(非同期通信方式対応) 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。 RoHS指令に対応した製品です。コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド結線方式クロス結線変換タイプオス - オス