カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • CKD(21)
  • ダイヤトレンド(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 東洋技研(9)
  • ダイキン工業(8)
  • スーパーツール(7)
  • フォレストリンク(7)
  • エスコ(5)
  • タンガロイ(5)
  • 右下精器製造(5)
  • コガネイ(4)
  • 象印マホービン(4)
  • TRUSCO(4)
  • ネグロス電工(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 変換名人(4)
  • 重松製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca30」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカバー サンワサプライケーブルカバーサンワサプライ(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
アイボリー
ケーブルカバー サンワサプライケーブルカバーサンワサプライ
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
グレー
AC充電器_USB Power Delivery対応 サンワサプライAC充電器_USB Power Delivery対応サンワサプライ
9,298税込10,228
1個
当日出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。1ポート使用時は最大100WまでのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンをはじめ、高い電力を必要するハイスペックノートパソコンまでの充電に対応します。USB-Cを3ポートとUSB-Aを1ポート搭載した合計4ポート仕様です。複数ポート使用時も合計で最大95Wまでの出力に対応するので、幅広い機器の充電に対応し、最大4台の機器を同時に充電することができます。次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながらコンパクトサイズを実現しています。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、ポートの出力を気にすることなく効率良く安全にご使用いただけます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
セット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~30スイッチON・OFF:なし最大出力(W)●USB PD対応:100●合計:95端子形状USB出力:USB A, USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力【電圧/電流】<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)<2ポート使用時>C1+C2/C3:65W+30W(最大95W)C1/C2+CA:65W+18W(最大83W)C2+C3:65W+30W(最大95W)C3+A:5V/3A(最大15W)<3ポート使用時>C1+C2+C3:45W+30W+20W(最大95W)C1+C2+A:45W+30W+18W(最大93W)C1+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)C2+C3+A:65W+5V/3A(最大80W)<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:45W+30W+5V/3A(最大90W)プラグ収納:対応キャップ絶縁キャップ:なし耐久性高耐久:非対応USBポート数4ポート※USB Type-C×3、USB A×1プラグ形状2PUSBUSB PD:対応
ケーブルカバー サンワサプライケーブルカバーサンワサプライ
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライトブラウン
ケーブルカバー サンワサプライケーブルカバーサンワサプライ
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PVC
ケーブルカバー ナチュラル木目 サンワサプライケーブルカバー ナチュラル木目サンワサプライ
799税込879
1個
3日以内出荷
ケーブルを保護し、足をかける危険を予防します。ハードタイプのケーブルカバーです。フローリングの雰囲気にマッチした美しい木目模様です。ケーブルガイドの採用により、ケーブルの収納作業が簡単にできます。
セット内容本体×1 ※裏面に両面テープは付いていません。CA-TPシリーズなどをご使用ください。材質PVC木目※木目模様は製品毎に異なります。全長(m)1
ケーブルカバー ライト木目 サンワサプライケーブルカバー ライト木目サンワサプライ
799税込879
1個
3日以内出荷
ケーブルを保護し、足をかける危険を予防します。ハードタイプのケーブルカバーです。フローリングの雰囲気にマッチした美しい木目模様です。ケーブルガイドの採用により、ケーブルの収納作業が簡単にできます。
セット内容本体×1 ※裏面に両面テープは付いていません。CA-TPシリーズなどをご使用ください。材質PVC幅(mm)30木目※木目模様は製品毎に異なります。全長(m)1
コルゲートチューブ サンワサプライコルゲートチューブサンワサプライ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ケーブル配線をまとめて、すっきりできます。 背割れタイプで、スリットからケーブル両端を必要な位置から出すことができます。
材質PP(ポリプロピレン)ブラック長さ(m)2耐熱温度(℃)-20℃~70℃入数1個