カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「cai-cab109」の検索結果

収納保管庫
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷タブレットを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W35×D370×H290mm)収納部の底部には滑り止めクッション材が装備されています。充電用のタップ、付属ACアダプターが置ける棚板が標準装備されています。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取出しがしやすいように170°開きます。仕切板は取り外しが可能です。後部側面にそれぞれ、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置した際でも配線がしやすくできるようになっています。アジャスターが標準装備。仕様個口数:1個口/585×510×610mm・23.4kg 出荷形態:組立出荷セット内容扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板仕切板/ABS樹脂色ホワイト質量(g)21.3耐荷重(kg)20天板寸法(mm)W411×D515×T20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×519×H553対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、 iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 10.2インチ 第9世代(2021)収納数10台有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×370×290