カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- A-Gas Japan(1)
- Beat-Sonic(14)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- E-comfort(7)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HARIO(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- relica(1)
- StarTech.com(7)
- TOA(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VISHAY(1)
- WISENET(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- コノエ(1)
- レッツコーポレーション(1)
- 坂詰製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「ch-p6」の検索結果

ドッキングハブ
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。Type-CポートにはマウスやUSBメモリが接続可能です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。仕様PD対応:対応、PD仕様:100W、デュアルディスプレイ対応:対応、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2セット内容取扱説明書、ケーブルタイポート数合計2ポートケーブル長(m)約0.15対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 16~14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)1500最大1ポートあたり通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps対応解像度最大3840×2160(4K 60Hz)映像出力HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)