カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(1)
- 福山ゴム工業(2)
- グリーンハウス(2)
- オーム電機(1)
- ホーザン(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- リーベックス(1)
- カシムラ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- LILIEL(リリエル)(1)
- 平野商会(1)
- Tile(1)
「chipolo one」の検索結果
特価

NFCタグ
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781セット(10枚)当日出荷付属品アルミシート×1(スキミング防止用)質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6メモリー144バイト使用環境温度(℃)0~70面付5アズワン品番64-0874-96シートサイズ変形
NFCタグ
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881セット(10枚)当日出荷自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。仕様IC:NXP NTAG213セット内容10枚セット形状丸型規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)本体寸法(mm)Φ22×0.22厚メモリー144byte動作温度範囲(℃)0~70動作周波数(MHz)13.56