カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- CREE(1)
- FMC(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- SAMTEC(12)
- アネスト岩田(10)
- エスロン(1)
- カナフジ電工(2)
- キングジム(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
- ニッサン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- リケン(1)
- ワイドミュラー(1)
- 日研工作所(1)
- 服部(1)
- 東京富士商会(1)
「clp-5」の検索結果
特価

LEDライト_センサーON/OFF機能付き
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。※ノートパソコン・タブレットには使用できません。セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)約0~40消費電力(W)8電源USB電源※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。色温度約3000~5000K3000K:電球色4000K:白色5000K:昼白色センサー感知方式赤外線コネクタUSB Type-C照度(Lux)500※約45cm直下最大時光束(Lm)約190、最大約190、最小約17LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)66粒33+33調光方式スライド式 無段階調光※輝度調整 10%~100%演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ