カテゴリ

  • オフィス家具(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • 黒田精工(120)
  • スバル(75)
  • サンドビック(12)
  • ノーリツ(12)
  • ダイヤトレンド(10)
  • イーグルクランプ(7)
  • 瓜生製作(7)
  • 明治機械製作所(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • パイロット(6)
  • LINKMAN(6)
  • 旭精工(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • CKD(5)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-006」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージナット・ネジセット サンワサプライケージナット・ネジセットサンワサプライ
3,898税込4,288
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
冷却ファンユニット ラックマウント サンワサプライ冷却ファンユニット ラックマウントサンワサプライ
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを6台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は545~796mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー材質本体質量(kg)8.1ブラック備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)間口(mm)482電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×545~796×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m色(フレーム)ブラック入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン6台のノイズレベル 52.8/58db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
19インチサーバーボックス サンワサプライ19インチサーバーボックスサンワサプライ
92,980税込102,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
マルチ収納ラック用棚板 サンワサプライマルチ収納ラック用棚板サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
CP-SVCMULT4~6シリーズ用追加棚板です。 標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
耐荷重(kg)20セット内容取付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.08寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×318×25アズワン品番64-0905-09関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)