カテゴリ

  • オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • SMC(20)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • D'Addario(3)
  • ADVANTEC(2)
  • Vesrah(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • NOK(1)
  • 日立産機システム(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • 中川ケミカル(1)
  • BRAKING(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • カール事務器(1)
  • StarTech.com(1)
  • Winslow(1)
  • アドバンテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-an」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放熱ファン サンワサプライ

    放熱ファン

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
    仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)370使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.14/0.12電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力12/10W電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。騒音値(dB)24/27d最大風量(m3/min)1.11/1.35回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000/60℃
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器などの搭載ができるマルチ収納ボックスです。狭い場所でのメンテンナンスができるよう観音扉を採用しています。前扉には鍵をかけていな状況でも開閉ができるようハンドル錠を搭載しています。棚板3枚標準装備です。棚板には機器固定ベルトの取付が可能です。重量のある機器を設置できるよう棚板耐荷重を150kgに設定しています。棚板は100mmピッチで可変できます。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。底面にもケーブル口を装備しています。(200×50)。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANS-Aを別途ご購入下さい。
    その他【マンセル値】N1.0付属品棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面用パネル用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)幅(mm)(ケーブル口)200寸法(mm)【棚板とバックパネルの間】57.7取付【セキュリティワイヤ】否タイプハンドル錠側・背面はシリンダー錠キャスターありフレーム色ブラック棚板耐荷重(kg)150外装【側面】パネル【前面】メッシュ【背面】メッシュRoHS指令(10物質対応)対応1種類総耐荷重(kg)300アジャスターあり天板寸法・幅(mm)700天板寸法・奥行(mm)600
デスク・テーブルカテゴリ