カテゴリ

  • オフィス家具(12)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • 日東工業(2)
  • サカエ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-kbox」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライ

    NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス

    サンワサプライ
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
    付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター材質スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)420総耐荷重(kg)50
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は1枚付属し、機器に合わせ位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
    付属品棚板(1枚)、前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー、手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×600外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネルRoHS指令(10物質対応)対応有(シリンダー錠)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×600総耐荷重(kg)80(天板/20、棚板/30、底板/30)アジャスターあり
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。キャスター、アジャスターの取付を選択することができます。キャスター取付け時の総耐荷重は50kg。
  • 放熱ファン低速(静音)タイプ サンワサプライ

    放熱ファン低速(静音)タイプ

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-30~+60電圧(V)100本体質量(g)370寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1600最大静圧(Pa)(50/60Hz)15.69/19.67騒音値(dB)(50/60Hz)24/27定格入力(W)(50/60Hz)12/10最大風量(m3/h)(50/60Hz)1.11/1.35期待寿命(時間)25000
  • プリンタスタンド サンワサプライ

    プリンタスタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    大型レーザープリンタにも対応する、スチール製プリンタ台です。
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスターあり
  • セキュリティボックス サンワサプライ

    セキュリティボックス

    サンワサプライ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
    用途簡易的なセキュリティボックス付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414アズワン品番64-0896-80
  • 19インチマウントボックス サンワサプライ

    19インチマウントボックス

    サンワサプライ
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
    ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
    用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックスセット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)530間口(mm)600
  • HUBボックス(2U) サンワサプライ

    HUBボックス(2U)

    サンワサプライ
    52,980税込58,278
    1個
    8日以内出荷
    ●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
    付属品ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本仕様出荷形態/組立出荷適合放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル質量(kg)9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×600(転倒防止フラットバー含まず)アズワン品番64-0857-33マウント数/2U
  • 簡易防塵機器収納ボックス サンワサプライ

    簡易防塵機器収納ボックス

    サンワサプライ
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
    用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。付属品鍵×2本(1種類)、棚板×3枚高さ(mm)500奥行(mm)420総耐荷重(kg)50
  • ファンガード サンワサプライ

    ファンガード

    サンワサプライ
    709税込780
    1個
    当日出荷
    コンピュータケース用の12cmファンに取り付ける防護カバーです。指や異物が触れるのを防ぎます。
    仕様対応ファンサイズ:12cm
  • 19インチマウントボックス サンワサプライ

    19インチマウントボックス

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50総耐荷重(kg)100
  • 観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ

    観音扉19インチマウントサーバーラック

    サンワサプライ
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
    セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)1100間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790
  • 19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ

    19インチサーバーラック ノーマルタイプ

    サンワサプライ
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
    材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)500
  • SANWA プリンタスタンド サンワサプライ

    SANWA プリンタスタンド

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様組立式キャスターあり
  • 3P抜け止め電源タップ サンワサプライ

    3P抜け止め電源タップ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子マグネットプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×