カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ノーリツ(11)
  • CKD(6)
  • 昭和インダストリーズ(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • スバル(4)
  • ParkerTAIYO(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • アキレス(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • SUN(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • MARUHACHI(丸八工機)(2)
  • LINKMAN(2)
  • EverGreen INTERNATIONAL(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • コガネイ(1)
  • サンドビック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp0024」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
ケージナット・ネジセット サンワサプライケージナット・ネジセットサンワサプライ
3,898税込4,288
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
CP-SVCシリーズ用棚板 サンワサプライCP-SVCシリーズ用棚板サンワサプライ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
用途CP-SVC18U・24U専用棚板間口(mm)490奥行(mm)690高さ(mm)60付属品取り付け用ネジ・ナット対応製品CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×690×60アズワン品番64-0866-96関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
EIA用スリット付き棚板 サンワサプライEIA用スリット付き棚板サンワサプライ
11,980税込13,178
1台
欠品中
CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。間口(mm)482奥行(mm)350高さ(mm)55付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55アズワン品番64-0876-08関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)総耐荷重(kg)10
床固定金具(前後用) サンワサプライ床固定金具(前後用)サンワサプライ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。間口(mm)40奥行(mm)88高さ(mm)79材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79アズワン品番64-0876-10関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)