カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • スバル(43)
  • GRK(9)
  • エフピコチューパ(2)
  • 岩田製作所(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • コガネイ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TRUSCO(1)
  • リオン(1)
  • Canon(1)
  • カーボーイ(1)
  • パル[切削工具](1)
  • アサヒサイクル(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
  • マクセルイズミ(1)
  • モートーン(1)
  • セイワ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp0036」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント

    サンワサプライ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
    ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
  • EIA用スリット付き棚板 サンワサプライ

    EIA用スリット付き棚板

    サンワサプライ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
    用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4高さ(mm)55奥行(mm)350間口(mm)482寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55アズワン品番64-0876-08総耐荷重(kg)10
  • 床固定金具(前後用) サンワサプライ

    床固定金具(前後用)

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
    用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7高さ(mm)79奥行(mm)88間口(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79アズワン品番64-0876-10