カテゴリ

  • オフィス家具(17)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • 黒田精工(120)
  • SMC(78)
  • スバル(75)
  • ダイヤトレンド(43)
  • SIEMENS(29)
  • TAKIGEN(タキゲン)(18)
  • サンドビック(12)
  • ノーリツ(12)
  • 瓜生製作(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • 明治機械製作所(9)
  • サンワダイレクト(9)
  • モートーン(9)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • イーグルクランプ(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • ダイキン工業(7)
  • ニッタ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp006」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスター サンワサプライ

    アジャスター

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1セット(4個)
    当日出荷
    小型19インチサーバーラック(CP-SVNC1~6)・機器収納ボックス(CP-SBOX4510・6010)に取付可能。 ※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。
    仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm) ※床固定金具かアジャスターのいずれかを選択して下さい。材質本体:ABS、ボルト:スチール質量(g)90寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×106ボルト長さ(mm)90
  • マルチ収納ラック用棚板 サンワサプライ

    マルチ収納ラック用棚板

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVCMULT4~6シリーズ用追加棚板です。 標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
    セット内容取付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.08耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×318×25アズワン品番64-0905-09
  • マルチ収納ラック サンワサプライ

    マルチ収納ラック

    サンワサプライ
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。 前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。 全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。 熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
    材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)間口(mm)450耐荷重(kg)100棚板調整ピッチ(mm)25
  • ケージナット・ネジセット サンワサプライ

    ケージナット・ネジセット

    サンワサプライ
    3,898税込4,288
    1セット(20個)
    当日出荷
    19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
  • 棚板 サンワサプライ

    棚板

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    EIA規格の19インチラックの装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)488ブラック対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6、CP-SVC24UNPKN、CP-SVC36UNPKN、RAC-SV18UN
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。 ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 ※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。 ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。 ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。 前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。
    材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)ブラック耐荷重(kg)200(底板50)開閉角度(°)188°
  • 棚板 サンワサプライ

    棚板

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVNC2、5専用の棚板です。RAC-BL1/RAC-BL6の取付に対応しています。
    付属品取付けねじ4本材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4
  • 棚板 サンワサプライ

    棚板

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    CP-SVNC1、4専用の棚板です。RAC-BL1/RAC-BL6の取付に対応しています。
    付属品取付けねじ4本材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)50六角レンチ(mm)4
  • ケージナット・ネジセット サンワサプライ

    ケージナット・ネジセット

    サンワサプライ
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷
    19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
    適合CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2KRAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズCP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40MR-FA6519、MR-FA7519材質スチール寸法ネジ/M5アズワン品番64-0857-60入数(個)20
  • 19インチサーバーボックス サンワサプライ

    19インチサーバーボックス

    サンワサプライ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
  • 中棚 サンワサプライ

    中棚

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。サーバー、UPSなどの重量物の設置に最適です。(※重量物を設置する際はラック本体の最下部へ装着してください。上部へ取り付けるとラックが転倒する恐れがあります。)。耐荷重150kgまで対応しています。機器固定ベルトの設置に対応しています。(※RAC-BL1を別途ご購入下さい。)
    材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)496質量(kg)5.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×620×20対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6総耐荷重(kg)150
  • 中棚 サンワサプライ

    中棚

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。機器固定ベルトの設置に対応しています。(※RAC-BL1を別途ご購入下さい。)
    材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)496質量(kg)2.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×620×20対応機種CP-SVN18・24・36・42シリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6総耐荷重(kg)50(中心荷重は30)
  • ケーブルフックバー サンワサプライ

    ケーブルフックバー

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    ラックの前部、後部においてのケーブル処理に最適です。EIA規格19インチマウントを利用して取付けます。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)45ブラック質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×60×43.5対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
  • ケーブルフック サンワサプライ

    ケーブルフック

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌日出荷
    バラバラになりやすいケーブル処理に最適です。マウントアングルへの装着が可能です。CP-SVCHBBKとの組合せで配線をきれいにまとめることが出来ます。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)60ブラック質量(g)70(1個につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×50×45(1個につき)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
  • 支持レール サンワサプライ

    支持レール

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    サーバー・UPSなどの重量物設置の際にご利用ください。固定ベルトに対応しています。
    材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)50質量(kg)1.9ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×610×40対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6総耐荷重(kg)50
  • 冷却ファンユニット ラックマウント サンワサプライ

    冷却ファンユニット ラックマウント

    サンワサプライ
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを6台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は545~796mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>。下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
    付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー質量(kg)8.1ブラック備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×545~796×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン6台のノイズレベル 52.8/58db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
  • 19インチサーバーボックス 6U 壁掛け/卓上対応 サンワサプライ

    19インチサーバーボックス 6U 壁掛け/卓上対応

    サンワサプライ
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    6Uまでの19インチ機器を収納できるコンパクト設計で、オフィスや店舗の限られたスペースでも効率よく機器を設置できます。スリット付き棚板を標準装備しており、通気性を確保しながらルーターやアンプなどの放熱対策をサポートします。卓上設置と壁掛け設置の両方に対応しているため、使用環境やレイアウトに合わせて柔軟に導入できます。前扉にはアクリル窓を採用しており、扉を閉めたままでも内部機器の動作状況をひと目で確認できます。サイドパネルは取り外し可能な構造のため、配線作業や機器のメンテナンスをスムーズに行えます。サテン塗装仕上げにより、汚れが目立ちにくい筐体です。
    付属品前扉・側・背面パネル用鍵×2個(1種類)、スリット付き棚板、アジャスター×4材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)前扉窓/アクリルアジャスタ―/P.P形状前扉:1枚扉、後扉:パネルサイズW600×D450×H400mm、 ケーブル口/W200mm×H50mmタイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類耐荷重(kg)底板:20口数1個口フレーム色ライトグレー対応セキュリティワイヤ取付:否棚板耐荷重(kg)10※お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。※壁面の構造、または材質が荷重に十分耐えられる場所に取付けてください。強度が満たない壁面に取付けると機器が脱落する恐れがあります。※壁の材質や強度などが不明な場合は取付け工事業者などにお問い合わせください。※壁面の材質にあった、固定用のネジをご使用ください。付属のネジが合わない場合は別途ご購入ください。※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。※また、本製品を壁面に設置後、撤去しますと壁面に取付け穴が残ります。※扉の左右入れ替え可能。※放熱ファン(別売り)は天井面に2個まで取り付け可能。形態出荷:組立出荷外装側面:パネル、背面:パネル、前面:パネルRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)50マンセル記号10YR8.5/0.5ユニット数6Uキャスターの有無なしアジャスターの有無あり鍵の有無