カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- SMC(3)
- マキタ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 明大(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- コスモ石油(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- スバル(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- StarTech.com(1)
- ENUMA(1)
- パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cp100d」の検索結果

USB TypeCケーブル USB2.0 充電&通信PD100W
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷USB Type-C対応機器を2台同時に接続できる二股ケーブルで、充電とデータ通信を同時に行えます。最大100WのPower Deliveryに対応し、接続機器に合わせて自動で電力を分配します。取り回しのしやすい1.2メートルの長さで、デスク周りや移動先でも快適に使用できます。やわらかく断線しにくいシリコン素材を使用し、長時間の使用でも絡まりにくい設計です。同素材のシリコン製ケーブルタイが付属しており、すっきりとまとめて持ち運べます。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)USB PD:最大PD100(DC20V/5A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス×2対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応