カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-la1301bkn2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ

    水平垂直多関節液晶モニターアーム

    サンワサプライ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式アームの可動方向水平垂直付属品アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、クランプ、固定用プレート、六角レンチ(6mm)、六角レンチ(4mm)、ボルト(M8×160)、ディスプレイ取付用ボルト(M4×14)×4、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール、アーム・ブラケット/アルミ耐荷重(kg)10アーム長さ(mm)635梱包内容1個口/475×195×140mm・4.0kg液晶モニター1対応インチサイズ17~34設置形態1台可動範囲(°)パン(画面左右):左90、右90チルト(画面上下):上75、下30スウィング(全体左右):360ローテーション(画面回転):左90、右90
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
"cr-la1301bkn2" サンワサプライ 【通販モノタロウ】