液晶・プラズマディスプレイスタンドサンワサプライ欠品中
32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。
取り付けの穴位置はフレキシブルに変更が可能です。
チューナーやDVDレコーダーなどを設置できる棚板付きです。(W620×D400mm)
ディスプレイの高さは5段階(P:50mm) 、棚板の高さは6段階(P:40mm)で固定することができます。
移動に便利な大型キャスター(直径100mm)付きです。前方2個はストッパー付きです。
総耐荷重(kg)60(ディスプレイは40まで)付属品スペーサー、ディスプレイ取り付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4mm)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)20.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×720×1813.5アズワン品番64-0847-11関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)