カテゴリ
- 家電(2)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「cr-pl45bk」の検索結果
特価

液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷55~75型程度までのディスプレイの搭載が可能です。標準装備のハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。従来品に比べ、昇降スピードをアップさせています。ブラケット中心位置が1446mm~1726mmで可動します。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。VESA取付け、100×100~684×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる大きめの棚板が1枚標準装備です。棚板は3段階で高さを変更することができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。仕様■個口数:2個口■対応VESA:75×75/100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400/800×400付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)42.6色ブラック高さ(mm)1614~1874使用工具プラスドライバー/ 手袋耐荷重(kg)60キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×710×1932~2220フレーム色ブラックキャスター径(Φmm)100組立時間40分高さ調節あり棚板あり色(マンセル値)該当なし対応インチサイズ75インチ総耐荷重(kg)70アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数2対応VESA規格100×100~684×400キャスターの有無あり
キャスター_液晶ディスプレイスタンド用_交換用
サンワサプライ¥9,298税込¥10,2281セット(4個)翌々日出荷CR-PL102SCBK、CR-PL45BK、CR-PL30BK、CR-PL25BK、RAC-MULTCT3、専用交換用キャスターです。ストッパー付き(100Φ)×2個、ストッパーなし(100Φ)×2個入りです。交換時に使用するスパナ(19mm)を付属しています。仕様■出荷形態:約ノックダウン組立式■個口数:1個口■取り付け仕様:M12×25ホイール幅:32mm付属品スパナ(19mm)材質ポリウレタン