カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
「cr-plkg10」の検索結果
特価

32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具
サンワサプライ¥9,798税込¥10,7781台当日出荷壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.6耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型アズワン品番64-0911-29VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm