カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • 藤田電機製作所(14)
  • タカチ電機工業(8)
  • セイコー(SEIKO)(7)
  • アズワン(6)
  • RS PRO(3)
  • WATCH LOGGER(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • テクロック(1)
  • マイゾックス(1)
  • ユニット(1)
  • セイコータイムクリエーション(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • GB[制御機器](1)
  • Bareiss Prufgeratebau GmbH(1)
  • PROGES PLUS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2477」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ

    加速度トリガー搭載BLEビーコン

    サンワサプライ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(3個)
    当日出荷
    iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
    仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)寸法(mm)直径39×H15.5質量(g)約20スイッチ1個(内部)センサー加速度・温度(内部)通信方式BLE使用電池CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-15~70℃防塵・防滴IP67電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-25