カテゴリ
- 梱包用品(8)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- SMC(18)
- STMicro(7)
- IKO(日本トムソン)(4)
- VISION(4)
- 太知ホールディングス(1)
- 山城(1)
- ADATA(1)
「crbt」の検索結果
特価

バーコードリーダー_1次元
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーBluetoothで通信することで接続機器から離れた場所にある棚の商品バーコードなどを読み取ることができて、作業効率をはアップすることができます。 持ち運びにも便利なコンパクトサイズストラップホールも搭載しているので、紛失防止などにも役立ちます。 有線でも接続できてバッテリーが切れても安心有線(usb)で接続できるので、バッテリーが切れても安心してつかえます。 物流で使われるCODE39の読み取りに対応。 メモリ内蔵でデータコレクターとしても使用できる読み取ったバーコードのデータを本体に保存して、接続している機器に一括で転送することができます。 多数のオプションコードで様々な設定が可能バーコード読み取り時の音の設定や、サフィックス設定など様々な設定をオプションコードで行うことができます。セット内容製品本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書、オプションコード電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth5.2コネクタ形状Type-C光源White LED、Aiming LED、Red LEDインターフェースBluetooth、有線メモリー16MB充電時間4時間動作時間6.5時間コントラスト≧25%消費電流動作時/230mA、待機時/50mA通信距離(m)100(Class1)対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5EAN-13EAN-8読込速度100スキャン/秒商品タイプワイヤレス、有線読取深度(mm)【CODE39】4mil/45-65、8mil/30-200、13mil/50-310、20mil/80-420、30mil/130-550【EAN-13】4mil/50-60、8mil/15-190、13mil/30-310、20mil/55-430、30mil/90-570読取方式CCD
バーコードリーダー
サンワサプライ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応セット内容充電ケーブル、製品本体、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります商品タイプワイヤレス読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS
バーコードリーダー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。日本語QRコードの読み取りに対応しています。仕様PCS値:0.2適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種保護等級IP42光源White LED消費電流(mA)240(動作時)、90(待機時)バッテリーリチウムイオン電池動作時間約14時間(充電時間は約4時間)通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコードフレームスピード(fps)120商品タイプワイヤレス読取深度(mm)EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360読取方式CMOS
バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型
サンワサプライ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷USB/BT/2.4Gワイヤレスと3種類の接続方法で使用できるので、使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することが出来る。メモリ機能内臓でネットワークの届かない場所でバーコードを読み取ってもあとからデータを転送することが出来る。振動機能付きで、静かな場所や騒音のある場所でもバーコードを読み取ったことが振動でわかる。充電クレードル付きで使い終わったあとの収納もできて、置くだけで充電もできます。2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので紛失防止になります。日本語QRの読み取りにも対応。※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。仕様接続時:60m※使用環境によって異なります。(30m(Class1)2.4G)、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、GS1 Composite、約0.076CODE39 PCS90%(3mil)、約0.18QR PCS90%(7mil)、通信範囲:Bluetooth接続時適合PCS値:0.15、QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Pharma Code、Codablock A、Codablock F、PDF4178mil/20-200mm、Data Matrix8mil/40-135mm、QR20mil/30-320mm、走査速度(スキャンスピード)その他CODE393mil/60-100mm4mil/60-150mm10mil/40-220mm40mil/50-650mm、UPC/EAN13mil/30-260mm【2次元】セット内容充電クレードル、レシーバー、USBケーブル電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 10~15、Windows 11,10、iOS 10~18、iPadOS 13~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを搭載する機種時間7時間インターフェースUSB HIDメモリー350KB※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能防塵防水性能有IP42動作時間約12時間充電時間LEDRed LED(White LEDAiming)対応コード二次元バーコード商品タイプワイヤレス読取方式CMOS
バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ハンディ型
サンワサプライ¥51,980税込¥57,1781個当日出荷読み取ったバーコードをその場で確認可能な液晶画面付き接続機器(PCなど)から離れた場所でも、液晶画面でバーコードの内容を確認できます。多様な接続方法に対応USB、Bluetooth、2.4GHzワイヤレスの3種類の接続方法を選んで、用途や使用機器に応じて使用可能です。メモリ機能搭載でオフラインでの使用が可能ネットワークが無い場所でもバーコードを読み取り、後からデータを転送できます。簡単な設定変更が可能です変更設定や読み取り音の設定を、オプションコードを使わずにバーコードリーダー本体で簡単にご覧いただけます。振動機能付きで環境を選ばず使用可能静かな場所や騒がしい環境でも、振動によってバーコード読み取りを確認できます。日本語QRコードの読み取りに対応しています。医療規格対応GS1-128やDatabarなど、医療現場で使用されるバーコード規格の読み取りも可能です。コンパクトで持ち運びに便利小型で軽量、ストラップホール付きなので紛失防止にも役立ちます。保護用シリコンケース付属汚れや衝撃から本体を保護します。仕様1.5m分解能 2次元コード、接続時:30m※使用環境によって異なります。10m(Class2)2.4G、通信範囲:Bluetooth接続時適合PCS値:0.2、走査速度(スキャンスピード)、読取可能コード(1次元):JAN,EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,AztecCodeセット内容シリコンケース、USBレシーバー、USBケーブル、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/800mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 11~15、Windows 11,10、iOS 14~18、iPadOS 14~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマートフォン※Bluetoohを搭載する機種保護等級耐衝撃光源White LEDAiming LEDインターフェースUSB HIDメモリー16MB※EAN-13のバーコードを約200万件保存可能充電時間2時間(約約14時間/10,000スキャン)読取深度(mm)【1次元】3 Mil Code 39 /70 ~ 100 、5 Mil Code 39/40 ~ 160 、13 Mil UPC/EAN/65 ~ 245 【2次元】15 Mil QR Code/45 ~ 215 、6.67 Mil PDF417/55 ~ 115 、10 Mil DataMatrix/55~ 105 読取方式CMOS
バーコードリーダー 1次元&2次元 Bluetooth/ワイヤレス/ケーブル ガングリップ型
サンワサプライ¥37,980税込¥41,7781個当日出荷Bluetooth/2.4G/有線(USB)の3つの接続が可能なバーコードリーダーで、用途や機器に応じて接続方法を使い分けることができます。液晶画面搭載で読み取ったバーコードの確認や、改行設定などの簡単な設定がオプションコード無しで行えます。操作のしやすい日本語液晶画面です。メモリ内蔵で読み取ったデータをバーコードリーダーに保存し、一括でPCなどの接続機器に転送することが可能です。ネットワークが届かない場所での作業でもバーコードリーダーに読み取ったデータを保存することが出来て、液晶画面でも確認が出来るので安心して作業ができます。バイブレーション機能搭載。静かな場所や騒音のある場所でも読み取りが出来たかどうかを振動で判断できます。病院での夜勤で使用したり、機械音が大きい工場などでの使用にも向いています。電池残量の目安のアイコン表示でどれくらい電池残量があるか視覚的にわかります。仕様走査速度:65frame/sec(スキャンスピード)適合PCS値:≧15%、80-180mmEAN-13(13mil)、70-420mm2次元QR Code(20mil)、読取可能コード(1次元):EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,NW-7(Codabar),Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Standard 2 of 5,Code 11,Code 32,Code 39,Code 93,Code 128,ISSN,ISBN,MSI,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded,GS1 CompositeJapanese Post、読取可能コード(2次元):QR Code,Micro QR,PDF417,Micro PDF417,Data Matrix,MaxiCode,AztecCode,Codablock A,Codablock Fセット内容充電ケーブル、製品本体、取説寸法(mm)70-180※バーコードの解像度などによって異なります。電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.0対応OSiOS 14~17、iPadOS 14~17、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応※iOS,Androidへの出力は対応しません。接続方式2.4GHzワイヤレス,BluetoothUSB(有線)範囲通信:10m(Class2)※使用環境によって異なります。対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種対応車検証QR:対応※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。光源白色LED工場確認中消費電流(mA)(動作時)250インターフェースUSB HIDメモリー16MB充電時間6時間動作時間約12時間充電時間分解能(m)1次元コード:0.015il読取方式CMOS1280×800深度(m)読取1次元Code39(4il)
バーコードリーダー_2次元(Bluetooth)_リングタイプ
サンワサプライ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷超小型・超軽量で使いやすいリングタイプ。指に装着して使うタイプで、長時間の作業でも快適に使用できます。 ハンズフリーでの作業が可能で倉庫内での作業効率がアップ。指に装着できるので、両手を自由に使いながらバーコードの読み取りができます。 作業後はクレードルに置くだけ充電。専用のクレードルに設置すれば、作業後はおいて帰るだけで充電が可能です。最大4つまでクレードルを連結させることもできます。 左右どちらでも装着可能。スキャンボタンも左右どちらもついているので、利き手に合わせて使用することができます。 操作のしやすいタッチセンサーボタンスキャンボタンはタッチ式になっているので押し込まなくてもタッチするだけで簡単にスキャンが可能です。 様々な機器で使用できるBluetoothタイプ。Bluetooth接続で様々な機器との接続が可能です。iOSデバイスとの接続では、バーコードリーダーのボタンを押すことでキーボードの呼び出しが可能です。 1次元でも2次元でもどちらでも読み取りが可能。多数のコードの読み取りが可能です。物流などでよく使われるCODE39(1次元)や、DataMatrix(2次元)と言ったコードの読み取りが可能。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードも読み取りが可能です。セット内容製品本体、ベルト、充電ケーブル、充電クレードル、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth分解能2次元コード:0.25mm/10mil、1次元コード:0.01mm/4milインターフェースUSB HIDメモリー2MB充電時間4.5時間防塵防水性能IP42バーコード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Micro PDF417動作時間約15時間コントラスト0.1動作電流(mA)210通信距離(m)10(Class2)読込速度60 frame / sec落下衝撃(m)1.5読取深度(mm)5mil CODE39/39-198、13mil UPC/EAN/52-355、15mil QR/30-250、6.67mil PDF417/41-165、10mil Data Matrix/35-163読取角度(°)ピッチ/55、スキュー/55、チルト/360読取方式CMOS 640×480
オプションパーツ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷BCR-BT2D2BK用のオプションパーツです。ハンドベルトと専用のリングボタンを使用することで作業をしながら効率よくスキャンができます。ハンドベルトは右手、左手の両方対応です。用途BCR-BT2D2BKを手に装着できる専用のハンドベルトとリングボタンセット内容ハンドベルト、ホルダー、リングボタンケーブル