フォールディングデスクサンワサプライ3日以内出荷
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
対面に設置してグループワークに使用できます。
ミーティングチェアと一緒に使用すれば、グループ学習、ディスカッションなどのアクティブ・ラーニングでも移動しやすくスムーズにレイアウトできます。
デスク複数台組み合わせても、デスク同士の間に隙間が空きにくくなっています。
デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。
中棚と幕板が付属します。
高さ(mm)700間口(mm)650奥行(mm)500仕様梱包:1個口/820×529×140mm 12.3kg材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)質量(kg)10.9耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×700×500本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700総耐荷重(kg)20