カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • SMC(2)
  • サトーパーツ(2)
  • サンドビック(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • Vesrah(2)
  • サン電子(2)
  • DiodesZetex(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • ムラキ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • Metallico(1)
  • Hanx(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-13-f」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ファイバケーブル OM3 MPO12芯 サンワサプライ

    光ファイバケーブル OM3 MPO12芯

    サンワサプライ
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM3光ファイバケーブル。100Gbps高速データ伝送に対応し、100G/40G/10Gネットワークに最適です。100Gbpsで最大伝送距離70mまで安定通信が可能です。1本のケーブルで12芯をまとめて接続でき、省スペースで配線効率が向上します。Type B配線(クロス結線)対応です。QSFP+/QSFP28などの並列伝送システムに最適な配線方式を採用しています。挿入損失(IL)≦0.75dB、反射減衰量(RL)≧20dBを実現し、高信頼性・低損失設計の安定した光通信を提供します。データセンター、サーバールーム、パッチパネル間など、高速・高集積な環境に対応します。柔軟で取り回しやすいケーブル構造のため、狭いスペースやラック内でもスムーズに敷設可能です。工場生産時全数検査と出荷前全数検査の二重検査を実施、ケーブルにシリアル番号ラベル付きでトレーサビリティ可能です。OM4よりも経済的で、短中距離の高速通信用途に最適です。設置環境に合わせて最適な長さで製作可能です。
    仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/70、40Gbps/100、10Gbps/300タイプ形状仕様/その他、ラウンド型規格TIA規格:OM3適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠分類グレートインデックス(GI)芯数12芯波長(nm)850、1300使用環境屋内用保管温湿度範囲温度/-40~70、湿度/20~80%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/20~80%(結露なきこと)難燃性LSZHケーブル外皮/PVC引張強度(N)70以下許容曲げ半径(mm)敷設時/60以上、敷設後/30以上RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)コネクタ反射/25以上コア径(μm)50伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】1500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】2000/km・-クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0/km以下、1.0/km以下標準外径(Φmm)3ケーブル色アクア(水色)
  • 光ファイバケーブル OM4 MPO12芯 サンワサプライ

    光ファイバケーブル OM4 MPO12芯

    サンワサプライ
    47,980税込52,778
    1本
    17日以内出荷
    100GBASE-SR4、40GBASE-SR4対応 MPOコネクタ付きOM4光ファイバケーブル
    仕様【伝送速度/最大伝送距離(m)】100Gbps/100、40Gbps/150、10Gbps/400【伝送損失】3.0dB/km以下、1.0dB/km以下アクア(水色)タイプ形状仕様:その他、ラウンド型規格TIA規格:OM4適合規格40G BASE-SR4、100GBASE-SR4対応コネクタ形状MPOコネクタ-MPOコネクタ、JIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠分類グレートインデックス(GI)保存温度(℃)-40~70芯数12波長(nm)850、1300難燃性LSZH引張強度(N)70以下コネクタJIS C 5982(F13)、IEC 61754-7 準拠、フラットPC研磨【損失dB】波長850nm:0.75以下、波長1300nm:0.75以下ケーブル外径(Φmm)3(標準)許容曲げ半径(mm)敷設時:60以上、敷設後:30以上材質(外被)PVC動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)20~80(結露なきこと)保存湿度(%)20~80(結露なきこと)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)コネクタ反射:25以上コア径(μm)50伝送帯域(MHz)【全モード励振帯域】3500/km以上・500/km以上、【限定モード励振帯域】4700/km・-クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オス
PCアクセサリーカテゴリ