絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(4)
- ホンダ(317)
- cotta(243)
- シュナイダーエレクトリック(221)
- SPARKFUN(179)
- MAZDA(マツダ)(157)
- カツイチ(147)
- 三菱ふそう(93)
- RS PRO(91)
- エレコム(70)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
- スズキ(65)
- YAMAHA(ヤマハ)(60)
- パール金属(39)
- TAKEGAWA(武川)(38)
- SKC(環境測定)(31)
- スバル(30)
- ミツビシ(28)
- KEMET(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「deco」の検索結果
特価

OAクリーナー
サンワサプライ¥549税込¥6041本(100mL)当日出荷パソコン、キーボード、FAX、コピー機などの汚れを落とし静電気を除去します。 本体容器に再生PET70%を使用した環境にやさしい商品です。寸法(mm)H141×直径40タイプポンプ式スプレー内容量(mL)100アズワン品番64-0852-23グリーン購入法適合
バーコードリーダー_1次元
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーBluetoothで通信することで接続機器から離れた場所にある棚の商品バーコードなどを読み取ることができて、作業効率をはアップすることができます。 持ち運びにも便利なコンパクトサイズストラップホールも搭載しているので、紛失防止などにも役立ちます。 有線でも接続できてバッテリーが切れても安心有線(usb)で接続できるので、バッテリーが切れても安心してつかえます。 物流で使われるCODE39の読み取りに対応。 メモリ内蔵でデータコレクターとしても使用できる読み取ったバーコードのデータを本体に保存して、接続している機器に一括で転送することができます。 多数のオプションコードで様々な設定が可能バーコード読み取り時の音の設定や、サフィックス設定など様々な設定をオプションコードで行うことができます。セット内容製品本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書、オプションコード電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth5.2コネクタ形状Type-C光源White LED、Aiming LED、Red LEDインターフェースBluetooth、有線メモリー16MB充電時間4時間動作時間6.5時間コントラスト≧25%消費電流動作時/230mA、待機時/50mA通信距離(m)100(Class1)対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5EAN-13EAN-8読込速度100スキャン/秒商品タイプワイヤレス、有線読取深度(mm)【CODE39】4mil/45-65、8mil/30-200、13mil/50-310、20mil/80-420、30mil/130-550【EAN-13】4mil/50-60、8mil/15-190、13mil/30-310、20mil/55-430、30mil/90-570読取方式CCD